絞り込み
使用荷重(kg)
  • 10kg以上(1)
ブランド
  • 水本機械製作所(4)
材質
  • SUS304(1)
  • アルミニウム(1)
  • ステンレス(2)
使用荷重[kN]
  • 0.15
  • 0.05(1)
  • 0.067(1)
  • 0.07(10)
  • 0.1(3)
  • 0.147(1)
  • 0.196(2)
  • 0.2(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
10kg以上(1)
  • Sカンロング 水本機械製作所

    Sカンロング

    水本機械製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷
    先端ゴム付
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ネジ付ロングSカン 水本機械製作所

    ネジ付ロングSカン

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
  • ファンシーSフックストレート 水本機械製作所

    ファンシーSフックストレート

    水本機械製作所
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
  • ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15

吊具用Sカン』には他にこんなカテゴリがあります

ロング