絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 31(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 150(1)
- 280(1)
- 300(2)
特長
- 蓄光反射(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.3(3)
- 0.7(1)
- 1.5(1)
- 3(1)
用途
滑り止め用(1)
表示・安全用(1)
補修用(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 0.2
- 1(165)
- 1.5(49)
- 2(188)
- 3(124)
- 4(83)
- 5(321)
- 6(61)
- 9(54)
- 10(646)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(161)
- 16(47)
- 18(237)
- 20(651)
- 25(450)
- 30(200)
- 33(130)
- 50(667)
- 100(191)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(3)
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- エスコ(4)
- ニトムズ(1)
- 日本緑十字社(1)
- まつうら工業(1)
- タイセイ(1)
- メタルライン(1)
エスコ・ニトムズ・日本緑十字社・まつうら工業・タイセイ・メタルライン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
タイセイ(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
両面接着スポンジシート#2310
まつうら工業(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(2枚)ほか当日出荷鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ
メタルライン¥799~税込¥879~1袋(4枚)ほか翌々日出荷浴室・浴槽にも使える耐水性に優れた透明のすべり止めテープです。透明のため下地の色や模様を損ないません。手になじみやすく素足にも優しいソフトタイプです。用途浴室・浴槽、階段、キッチン周り、ペットシーツ、マット類、本棚・収納棚など屋内用。幅(mm)40厚さ(mm)0.7色透明基材PET耐熱温度(℃)130材質(表面)特殊合成ゴム接着剤アクリル系接着剤
両面粘着シート(熱伝導性)
エスコ¥1,140税込¥1,2541枚翌日出荷両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
高輝度蓄光ステッカー 誘導ライン用テープ 5枚組
日本緑十字社¥1,298~税込¥1,428~1組(5枚)当日出荷から4日以内出荷避難誘導製品として。防災対策用品として。仕様JIS規格「JC」クラス、テープカット製品、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3内容5枚1組主な用途表示・安全用テープ長さ(mm)200特性蓄光反射
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック
エスコ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ