絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 75(6)
特長
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 15(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途補修用(5)
基材
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(4)
テープ長さ(m)
  • 2.7
  • 1(165)
  • 1.5(49)
  • 2(187)
  • 3(124)
  • 4(83)
  • 5(321)
  • 6(61)
  • 9(54)
  • 10(646)
  • 11(60)
  • 12(46)
  • 15(161)
  • 16(47)
  • 18(237)
  • 20(651)
  • 25(449)
  • 30(200)
  • 33(130)
  • 50(667)
  • 100(191)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 折原製作所(4)
  • Rectorseal(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • GRIPPS(1)
折原製作所・Rectorseal・WAKI(和気産業)・旭エンジニアリング・GRIPPS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レクター・ハイテープ Rectorseal

    レクター・ハイテープ

    Rectorseal(49件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
  • シャッタースポンジ WAKI(和気産業)

    シャッタースポンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
    用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
  • マホータイS 折原製作所

    マホータイS

    折原製作所(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
  • マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Sセット

    折原製作所(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
  • マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Lセット

    折原製作所
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温
  • マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Lセット

    折原製作所
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
  • 自己加硫グリップテープ GRIPPS

    自己加硫グリップテープ

    GRIPPS
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
    用途各種ツールコネクターの固定に幅(mm)25長さ(m)2.7主な用途各種ツールコネクターの固定に特性自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
  • スパイダーテープ 旭エンジニアリング

    スパイダーテープ

    旭エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
    用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ