絞り込み
テープ幅(mm)
- 30(1)
- 75(6)
特長
- その他(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(2)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
- 15(1)
用途
補修用(5)
基材
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(4)
テープ長さ(m)
- 2.7
- 1(149)
- 2(173)
- 3(109)
- 4(75)
- 5(288)
- 6(56)
- 8(48)
- 9(52)
- 10(554)
- 11(51)
- 12(43)
- 15(143)
- 16(47)
- 18(212)
- 20(553)
- 25(376)
- 30(152)
- 33(89)
- 50(499)
- 100(115)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 折原製作所(4)
- Rectorseal(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
折原製作所・Rectorseal・WAKI(和気産業)・旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用