絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(8)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(2)
  • 19(9)
  • 20(1)
  • 25(9)
  • 38(2)
  • 48(3)
  • 50(12)
  • 300(2)
  • 584(1)
  • 600(3)
  • 610(1)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.046(2)
  • 0.049(2)
  • 0.05(1)
  • 0.054(1)
  • 0.055(1)
  • 0.056(1)
  • 0.057(1)
  • 0.06(5)
  • 0.061(2)
  • 0.065(2)
  • 0.07(2)
  • 0.084(2)
  • 0.09(1)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.64(1)
  • その他(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(6)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(13)
  • ポリプロピレン(5)
  • 塩ビ(5)
  • 布系(1)
テープ長さ(m)
  • 66
  • 1(166)
  • 1.5(51)
  • 2(195)
  • 3(125)
  • 4(83)
  • 5(309)
  • 6(61)
  • 8(49)
  • 9(54)
  • 10(590)
  • 11(60)
  • 15(152)
  • 16(47)
  • 18(211)
  • 20(599)
  • 25(397)
  • 30(174)
  • 33(126)
  • 50(561)
  • 100(149)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
  • 色白×赤(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×赤
ブランド
  • 3M(スリーエム)(11)
  • tesa(テサ/テサテープ)(9)
  • h-old(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • RS PRO(1)
  • 寺田(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・h-old・アズワン・エスコ・TRUSCO・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・セーフラン安全用品・RS PRO・寺田
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1箱(14巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • 封缶用テープ エスコ

    封缶用テープ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1巻
    当日出荷
    片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
    用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
  • メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851A

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
    用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 RS PRO

    RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

    RS PRO
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 梱包テープ、ブラウンRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
    仕様バックの材質:ポリプロピレン、破断伸び:110%テープ幅(mm)48テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.054粘着剤アクリル系主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • バッグシーラー用シーリングテープ セーフラン安全用品

    バッグシーラー用シーリングテープ

    セーフラン安全用品
    3,998税込4,398
    1セット(25巻)
    6日以内出荷
    一般的な大部分のバッグシーラーにご使用いただけるバッグシーラーテープです。66m長さでたっぷり大容量25巻セット。PETフィルム耐水性に優れます。
    用途ネジパーツなど小さな部品の袋詰めや、食品、青果、などの袋詰め時の口止め作業などに。特性耐水
  • ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ”58131”

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
    用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    封缶用ビニルテープ NO.23S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    23,980税込26,378
    1箱(10巻)
    当日出荷
    柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
    用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.74

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
    用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
  • PETテープ h-old

    PETテープ

    h-old
    1,750税込1,925
    1個
    当日出荷
    厚さ(μm)60
  • メッキ用マスキングテープ TRUSCO

    メッキ用マスキングテープ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
    用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
  • アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)

    アセテートクロステープ 11

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途結束用特性絶縁
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金メッキ用マスキングテープ アズワン

    金メッキ用マスキングテープ

    アズワン
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • テサパック エコ&ウルトラストロング tesa(テサ/テサテープ)

    テサパック エコ&ウルトラストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
    用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.056クリア備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60
  • PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
    用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm
    テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
    透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S 寺田

    ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S

    寺田
    6,590税込7,249
    1箱(10巻)
    9日以内出荷
    汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等仕様糊面:片面エメラルドグリーン基材ポリエステルテープ長さ(m)66粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)12.74テープ厚さ(μm)90入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50
  • メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851T

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1巻ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
    用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5915P 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5915P

    3M(スリーエム)
    289,800税込318,780
    1巻
    103日以内出荷
    高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
    用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×66テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
  • ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC 3M(スリーエム)

    ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC

    3M(スリーエム)
    289,800税込318,780
    1巻
    8日以内出荷
    片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
    用途用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.05基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×66粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 8403

    3M(スリーエム)
    219,800税込241,780
    1巻
    8日以内出荷から93日以内出荷
    ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
    用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
  • テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ)

    テサパック エコ&ストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
    用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.057備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒色ポリエステルテープ8422B 3M(スリーエム)

    黒色ポリエステルテープ8422B

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1箱(4巻)ほか
    8日以内出荷
  • PETテープ h-old

    PETテープ

    h-old
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    タイプ19mm×66m厚さ(μm)70アズワン品番1-2678-02

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ
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
テープ 【通販モノタロウ】