カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 1000
- 10(394)
- 12(218)
- 13(126)
- 15(528)
- 18(190)
- 19(393)
- 20(500)
- 24(139)
- 25(743)
- 30(443)
- 38(240)
- 40(222)
- 48(179)
- 50(1,539)
- 60(119)
- 75(313)
- 100(518)
- 150(133)
- 200(132)
- 300(132)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(3)
- 弱粘着(2)
- 強力(5)
- 絶縁(5)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(4)
- 0.038(4)
- 0.05(22)
- 0.07(3)
- 0.075(11)
- 0.08(3)
- 0.1(21)
- 0.12(4)
- 0.125(14)
- 0.13(10)
- 0.14(3)
- 0.15(6)
- 0.16(4)
- 0.17(5)
- 0.188(11)
- 0.25(10)
- 0.3(5)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 1.5(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(9)
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(2)
多用途(1)
基材
- その他(5)
- アクリル系(1)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(11)
- ゴム系(1)
- セラミック繊維(1)
- フッ素樹脂(6)
- ポリエステル(8)
- ポリエチレン(12)
- 布系(22)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 1(9)
- 2(4)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(8)
- 10(19)
- 15(5)
- 20(24)
- 25(1)
- 30(8)
- 46(1)
- 50(28)
- 55(1)
- 100(7)
- 200(1)
1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・46・50・55・100・200
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(8)
グリーン(5)
グレー(2)
シルバー(2)
ブラック(3)
ブルー(7)
ベージュ(2)
ホワイト(28)
レッド(1)
黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(30)
- TORAY(東レ)(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- タカハラコーポレーション(9)
- きもと(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TRUSCO(3)
- 吉野(3)
- アズワン(2)
- 中興化成工業(2)
- THANKSGIVING(2)
- ニチアス(2)
- コクゴ(1)
- マクセル(1)
- リンレイテープ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 帝人デュポンフィルム(1)
日東電工(旧:Permacel)・TORAY(東レ)・3M(スリーエム)・タカハラコーポレーション・きもと・SUGICO(スギコ)・TRUSCO・吉野・アズワン・中興化成工業・THANKSGIVING・ニチアス・コクゴ・マクセル・リンレイテープ・tesa(テサ/テサテープ)・淀川ヒューテック・帝人デュポンフィルム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781巻当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から13日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥43,980税込¥48,3781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥9,898~税込¥10,888~1巻5日以内出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
防曇・防汚フィルム
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000厚さ(mm)0.17材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
ビバミラーフィルム
タカハラコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻翌日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ色黒テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51
帝人デュポンフィルム¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から12日以内出荷高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)
SUGICO(スギコ)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05色青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
ビバフィルム(超耐久歩行帯)
タカハラコーポレーション¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷から22日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
断熱ガラスクロス 1m×20m
吉野¥46,980税込¥51,6781本当日出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
アルミガラスクロス 1m×20m
吉野¥58,980税込¥64,8781本8日以内出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品
淀川ヒューテック¥8,998~税込¥9,898~1枚翌日出荷から3日以内出荷耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)
中興化成工業¥77,980~税込¥85,778~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)
THANKSGIVING¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から7日以内出荷種別太巻き厚さ(mm)0.07色半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻5日以内出荷隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)
タカハラコーポレーション¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。用途工場の歩行帯に。材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)1000厚さ(mm)0.337色グリーン地/両端ホワイトライン表面ノンスリップ加工RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥29,980~税込¥32,978~1巻翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール
TORAY(東レ)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から7日以内出荷H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。用途電気絶縁用(モーター、トランス等)色乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥87,980税込¥96,7781巻当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
トレリナ PPSフィルム 1Mシート品
TORAY(東レ)¥6,698~税込¥7,368~1枚翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷X30は、練り込み黒色タイプです。用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応