絞り込み
テープ幅(mm)
  • 1000
  • 5(65)
  • 10(212)
  • 12(100)
  • 15(279)
  • 18(31)
  • 19(98)
  • 20(295)
  • 25(217)
  • 30(177)
  • 40(85)
  • 50(233)
  • 60(32)
  • 75(48)
  • 100(71)
  • 200(35)
  • 300(51)
  • 400(28)
  • 500(31)
  • 600(37)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.13(5)
  • 0.14(3)
  • 0.15(5)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.32(1)
  • 0.5(1)
特長
  • 強力(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途多用途(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(5)
  • 布系(22)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 30(2)
  • 50(26)
  • 55(1)
15・20・30・50・55
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(17)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(21)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • マクセル(1)
  • リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・マクセル・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9660

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
    用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
  • 再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)

    再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷から26日以内出荷
    強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
    用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
  • 低VOC両面接着テープNO.510 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.510

    日東電工(旧:Permacel)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    87,980税込96,778
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • 低VOC接着剤転写テープ ATX-1003 3M(スリーエム)

    低VOC接着剤転写テープ ATX-1003

    3M(スリーエム)
    28,980税込31,878
    1巻
    8日以内出荷
    3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。デザイン性向上に寄与します。
    用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。低VOCで、自動車材料などの固定に適しています。用途:自動車部品、自動車内装。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018 3M(スリーエム)

    両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1巻
    欠品中
    各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
    用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。厚さ(mm)0.13基材不織布粘着剤アクリル系
  • 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    52,980税込58,278
    1巻
    翌々日出荷から31日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
    用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm) リンレイテープ

    両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(1巻)
    19日以内出荷
    粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 接着剤転写テープ F9460PC 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ F9460PC

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1巻
    8日以内出荷から53日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 低VOC両面粘着テープ 9599 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 9599

    3M(スリーエム)
    55,980税込61,578
    1巻
    8日以内出荷から26日以内出荷
    3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系
  • 低VOC両面粘着テープ 9511 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 9511

    3M(スリーエム)
    61,980税込68,178
    1巻
    8日以内出荷
    3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
  • 低VOC両面粘着テープ 4511-50 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 4511-50

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1巻
    8日以内出荷から26日以内出荷
    PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
    用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.05基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • 低VOC両面粘着テープ 4511-100 3M(スリーエム)

    低VOC両面粘着テープ 4511-100

    3M(スリーエム)
    93,980税込103,378
    1巻
    8日以内出荷から26日以内出荷
    PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
    用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • 不織布基材両面粘着テープ 99015LVC 3M(スリーエム)

    不織布基材両面粘着テープ 99015LVC

    3M(スリーエム)
    44,980税込49,478
    1巻
    8日以内出荷
    無色半透明な不織布基材両面テープです。自動車市場・建築市場でニーズの高い低VOCタイプです。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。揮発性のアウトガスが特に少なく、自動車内装におけるガラス霞対策で使用されます。厚さ(mm)0.12基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50粘着剤アクリル系
  • 印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ NO.513

    日東電工(旧:Permacel)
    85,980税込94,578
    1巻
    19日以内出荷から24日以内出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)
    22,980税込25,278
    1巻
    19日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
    用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
  • ゴム固定用両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    76,980税込84,678
    1巻
    翌々日出荷から31日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    86,980税込95,678
    1巻
    翌々日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
    用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 汎用接着両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    汎用接着両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    63,980税込70,378
    1巻
    翌々日出荷から31日以内出荷
    フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
    用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 強粘着紙両面テープ マクセル

    強粘着紙両面テープ

    マクセル
    66,980税込73,678
    1巻
    翌々日出荷から21日以内出荷
    高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
    用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    97,980税込107,778
    1巻
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    81,980税込90,178
    1巻
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    28,980税込31,878
    1巻
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1巻
    25日以内出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1巻
    10日以内出荷から25日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    51,980税込57,178
    1巻
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト粘着力(N/10mm)6
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1ホワイト
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    25,980税込28,578
    1巻
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    36,980税込40,678
    1巻
    24日以内出荷から25日以内出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
  • ゴム固定用両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1巻
    25日以内出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1巻
    24日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
両面テープ