絞り込み
テープ幅(mm)
- 1000
- 10(17)
- 12.7(5)
- 13(42)
- 15(5)
- 19(43)
- 20(8)
- 25(59)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(27)
- 50(61)
- 75(7)
- 100(23)
- 150(17)
- 200(17)
- 250(13)
- 300(27)
- 400(4)
- 500(13)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.05(3)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.08(1)
- 0.095(1)
- 0.1(4)
- 0.12(1)
- 0.13(4)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.29(1)
- 0.3(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
色
ベージュ(1)
基材
- グラスファイバー(5)
- フッ素樹脂(4)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 10(5)
1・10
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 260まで(1)
- -60~200(1)
- -100~260(3)
260まで・-60~200・-100~260
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- 中興化成工業(2)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(42)
19(43)
25(59)
30(19)
38(27)
50(61)
100(23)
150(17)
200(17)
300(27)
テープ幅(mm)をもっと見る

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷から22日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)
中興化成工業¥77,980~税込¥85,778~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥75,980~税込¥83,578~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥119,800~税込¥131,780~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥78,980~税込¥86,878~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260