テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
商品豆知識
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
仕様はく離紙付
粘着力(N/10mm)6.35
被着材の素材金属
主なワークパーツ
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)200
内径(Φmm)紙芯:76
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強靭性・電気特性・耐薬品性
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)
破断伸度(%)3以上
耐熱温度(℃)180
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)3.0以上/mm
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)
色青
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)
引張強度(N/25mm)165
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)
耐熱性200℃
伸び(%)50
引張強度(N/25mm)135
粘着力(N/25mm)6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)7.0以上
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
必要数分を購入可能にした1シート入りの商品です。
丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです。
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します。
用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。
引張強度(N/mm)92.5/10
粘着力(N/mm)6.5/10
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。
粘着力(N/cm)4.90/4.90
剥離紙上質紙、ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワーク大面材、パーツ
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。
トラスコ品番680-0551
材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)70
厚さ(mm)0.13
色ベージュ
備考切断にはカッターが必要
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)152
粘着力(N/25mm)9
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
コンクリートひび割れ補修工法の1つである低圧注入工法に使用するシール剤(目止め材)です。補修材の注入状況を確認できます。養生時間が短く、工期を短縮できます。施工後のはく離が容易で、仕上がり面がきれいです。テープに目盛りがあり、注入座金固定の位置決めをしやすいです。
用途低圧注入工法(コンクリートひび割れ補修工法)に使用するシール材に
幅(mm)70
色水色
長さ(m)18
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
剥離紙ポリラミ紙
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。
材質軟質アルミニウム
幅(mm)70
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
簡単にエリア規制が出来るテープです。(燃焼時に有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイト配合)。規制内容等を印刷・標示したポリエチレンの平テープです。目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。
用途危険個所等の立入防止・バリケード、安全対策用。
材質ポリエチレン
幅(mm)70
表示内容立入禁止 禁止入内 KEEPOUT
RoHS指令(10物質対応)対応
透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
長さ(mm)70
幅(mm)70
厚さ(mm)0.5
質量(g)28
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
すべり止めテープ
簡単に貼り付けられる粘着タイプです
用途滑り止め用
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。
材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系
厚さ(mm)0.13
色ホワイト
長さ(m)30
粘着力(N/10mm)4.4
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
電磁波ノイズ対策製品
フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム
基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)
1巻長さ(m)20
基材厚さ(mm)0.25
主な用途電気・電子用
RoHS指令(10物質対応)対応
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
用途ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に、スチール製物置の雨もれ補修に、雨どい・トタン屋根・波板の補修に、装飾やホビー・工作に、犬小屋などの雨もれ補修に
トラスコ品番730-8302
幅(mm)70
厚さ(mm)0.1
質量(g)50
長さ(m)2
主な用途補修用
1セット(80個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
初期粘着性に優れています。
高温特性に優れています。
コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。
引張強度(N/20mm)15.0
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。