絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 13(14)
  • 19(13)
  • 20(1)
  • 25(26)
  • 30(5)
  • 34(1)
  • 38(9)
  • 50(25)
  • 100(7)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(5)
  • 300(4)
  • 500(3)
  • 600(1)
  • 1000(2)
特長
  • 絶縁(20)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(21)
  • 耐薬品(14)
  • 衝撃吸収(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.045(2)
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.06(2)
  • 0.075(3)
  • 0.08(7)
  • 0.083(1)
  • 0.085(1)
  • 0.095(3)
  • 0.1(4)
  • 0.11(1)
  • 0.115(2)
  • 0.13(15)
  • 0.15(4)
  • 0.16(5)
  • 0.18(10)
  • 0.2(2)
  • 0.23(5)
  • 0.3(4)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(6)
基材
  • その他(1)
  • グラスファイバー(13)
  • フッ素樹脂(16)
  • ポリイミド(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(4)
テープ長さ(m)
  • 0.25(2)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 10(28)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 33(2)
  • 40(3)
0.25・0.5・1・4・5・10・20・25・33・40
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(13)
  • 色ホワイト(11)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 中興化成工業
  • モノタロウ(81)
  • エスコ(425)
  • 3M(スリーエム)(344)
  • 日東電工(旧:Permacel)(261)
  • ニトムズ(255)
  • TRUSCO(159)
  • 寺岡製作所(158)
  • ニチバン(140)
  • マクセル(117)
  • セキスイ(76)
  • 日本緑十字社(73)
  • tesa(テサ/テサテープ)(70)
  • オカモト(55)
  • リンレイテープ(55)
  • エクト(46)
  • 日東エルマテリアル(45)
  • 岩田製作所(42)
  • WAKI(和気産業)(42)
  • 古藤工業(Monf)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻

    中興化成工業
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)

    中興化成工業
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
    用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

    中興化成工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • チューコーフロー 耐熱両面テープ 中興化成工業

    チューコーフロー 耐熱両面テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
    用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
    用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
  • フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)

    中興化成工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
    用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。ベージュテープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業

    ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    中興化成工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
    用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
  • エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業

    エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T

    中興化成工業
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
    ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
  • ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロス

    中興化成工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
    用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
  • フッ素樹脂粘着テープ AGF102 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ AGF102

    中興化成工業
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
    用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
  • 超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ブラックタイプ切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

    中興化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長さ(m)10
  • フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)

    中興化成工業
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
    用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
  • チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業

    チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス

    中興化成工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュ
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P

    中興化成工業
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
    用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40

    中興化成工業
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)

    中興化成工業
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
  • フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)1
  • チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー ポリエステルフィルム粘着テープ

    中興化成工業
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。
    用途シリコーンゴム製品への仮固定、表面保護、シリコーンはく離紙のつなぎ仕様切断にはカッターが必要材質基材:PET(黒)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.055長さ(m)33引張強度138N/10mm最高使用温度(℃)130
  • チューコーフローファブリック カット品 中興化成工業

    チューコーフローファブリック カット品

    中興化成工業
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
    グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50

    中興化成工業
    13,980税込15,378
    1巻
    欠品中
    透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
    用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
  • PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業

    PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)

    中興化成工業
    77,980税込85,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40

    中興化成工業
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • 超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7639質量(g)300粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M

    中興化成工業
    7,598税込8,358
    1巻ほか
    当日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M 中興化成工業

    ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M

    中興化成工業
    5,398税込5,938
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
  • 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
  • チューコーフロー シリコンエンボステープ 中興化成工業

    チューコーフロー シリコンエンボステープ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ