絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 210(8)
- 500(3)
- 1000(12)
- 1100(1)
- 1200(1)
- 1300(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(5)
- 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.012(1)
- 0.023(2)
- 0.025(8)
- 0.038(8)
- 0.05(21)
- 0.075(16)
- 0.1(17)
- 0.125(16)
- 0.188(16)
- 0.21(1)
- 0.25(16)
- 0.3(5)
- 0.342(2)
- 0.35(5)
- 0.48(2)
基材
- ポリエステル(5)
テープ長さ(m)
- 0.297(6)
- 1(1)
- 10(4)
- 20(6)
- 100(1)
- 200(2)
色
クリア(1)
ブラック(2)
ホワイト(7)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- TORAY(東レ)
- モノタロウ(81)
- エスコ(425)
- 3M(スリーエム)(344)
- 日東電工(旧:Permacel)(261)
- ニトムズ(255)
- TRUSCO(159)
- 寺岡製作所(158)
- ニチバン(140)
- マクセル(117)
- セキスイ(76)
- 日本緑十字社(73)
- tesa(テサ/テサテープ)(70)
- オカモト(55)
- リンレイテープ(55)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- 古藤工業(Monf)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

ルミラーPETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から13日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥2,798~税込¥3,078~1巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。色黒サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥8,698~税込¥9,568~1袋(10枚)当日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10枚)当日出荷隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)用途カード、ラベル、ホワイトボード色白サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥9,898~税込¥10,888~1巻5日以内出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻翌日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ色黒テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻5日以内出荷隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール
TORAY(東レ)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から7日以内出荷H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。用途電気絶縁用(モーター、トランス等)色乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥29,980~税込¥32,978~1巻翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム 1Mシート品
TORAY(東レ)¥6,698~税込¥7,368~1枚翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥19,980税込¥21,9781セット(10枚×10束)3日以内出荷X30は、練り込み黒色タイプです。用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール
TORAY(東レ)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷X30は、練り込み黒色タイプです。用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー
TORAY(東レ)¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー
TORAY(東レ)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10枚)当日出荷UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥29,980税込¥32,9781セット(10枚×10束)3日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ
TORAY(東レ)¥32,980~税込¥36,278~1セット(10枚×10束)3日以内出荷H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。用途電気絶縁用(モーター、トランス等)色乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 A4サイズ
TORAY(東レ)¥19,980税込¥21,9781セット(10袋×10枚)3日以内出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応