テープ :「引き出し」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。
タック(ボールNo.)16
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)36
ガラス・サッシ用のマスキングテープです。
湿気面にもしっかり接着します。
テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
見切り線がきれいにとれます。
手切れしやすく、糊残りしにくいです。
アルミサッシに加え樹脂サッシにも使用可能です。
用途ガラス・サッシ用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)3.3
引張強度(N/10mm)43
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)34.4
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)3
耐熱温度(℃)80(30分)
引張強度(N/15mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。
色白
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)1.94
伸び(%)2.6
引張強度(N/15mm)50.4
半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました。手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません。
用途引越しなど、引き出しの飛び出し防止。部品・部材の仮固定。
色半透明
長さ(m)25
手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
材質PETクロス・PEラミ
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途養生・仮止めなど様々な用途で使用
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。
事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。
巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)112.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ音が静か、重ね貼り可
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
用途ガラス、サッシ用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/10mm)34
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番382-2745
幅(mm)101
高さ(mm)87
質量(g)500
奥行(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87
最大外径(mm)(テープ)130
最大テープ幅(mm)48
1台
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
手で切れる
テープを引き出す音がしにくい製品です
テープの引き出しが軽く、作業性にすぐれています。
用途梱包用
主な用途梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
塩化ビニル素材にものり残しにくい。
カッター不要で、手で簡単にまっすぐ切れます。
用途スチール机の引き出しの仮止めに。
各種開き戸の仮止めに。
質量(g)215
主な用途仮止め用
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
テープ幅(mm)21
テープ長さ(m)20
1セット(10巻)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。
湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。
テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
手で切断可能。
色ブルー
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
基材平面紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)1.2
引張強度(N/10mm)34
手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。
引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。
養生・仮止めなど様々な用途で使用できます。
1個ピロー包装
材質PETクロス・PEラミ
寸法(mm×m)幅50×25巻
1巻(1巻)
¥649
税込¥714
4日以内出荷
ジョイントスティックテープを収納、必要な長さを引き出し、切断できるホルダーです。
天井、壁の終端ギリギリまでテープを引き出せます。
テープを覆う構造で、水で濡れた手でも使用でき、安心して最後まで使い切ることができます。
適合ジョイントスティックテープ糊付(13-7154)、ジョイントスティックテープ糊なし(13-7155)、ジョイントスティックテープ薄型(13-7255)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×45×110
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.089
色黄緑
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.35
引張強度(N/10mm)33
巻きの小さくなったカットテープを収納して巻き崩れを防止、必要な長さを引き出して切断できる小型ホルダーです。
壁紙の天地部分や幅落としした部分へのカットテープの貼り付けなどに大変便利です。
小巻になった下敷きテープにも取付可能です。
適合幅45mm以下・直径80mm以下のカットテープ
直径(Φmm)ゴムバンド:約50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro のペーパーマスキングテープは、幅 12 mm 、長さ 50 、厚さ 0.11 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 ほとんどの表面から最長 時間きれいに剥がすことができます
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
RS Pro ペーパーマスキングテープこの RS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 38 mm 、長さ 50 、厚さ 0.11 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 ほとんどの表面から最長 時間きれいに剥がすことができます
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 38 mm 、長さ 50 、厚さ 0.12 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 最大 12 時間まで、ほとんどの表面からきれいに剥がすことができます 良好な耐熱性
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro ペーパーマスキングテープは、幅 19 mm 、長さ 50 、厚さ 0.12 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 最大 12 時間まで、ほとんどの表面からきれいに剥がすことができます 良好な耐熱性
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。
優れた電気・機械・化学特性を有します。
再はく離性に優れています。
用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに
使用温度範囲(℃)-200~250
連続使用温度(℃)260(短時間)
主な用途電気絶縁用
破壊電圧(kV)7.5
特性耐熱性、耐寒性
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比)
別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く)
日本製で低価格を実現。
プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。
ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き
厚さ(mm)0.07
色青
長さ(m)50
外径(Φmm)77
主な用途保護・養生用
粘着力(N/25mm)2.0
粘着タイプ弱粘着
タイプ = テープディスペンサ。併用可能製品 = 75 mm巻芯テープ。テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm。。RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサは、テープの保持、引き出し、切断に使用します。この装置は、壁やベンチに取り付けるように設計されています。自立式でも使用できます。このディスペンサーを設置する場所に関係なく、すばやく簡単に使用できます。 BD50 テープディスペンサは、金属製フレームを備え、丈夫で Durable な設計です。重りとした底は滑り止めゴム製で、これによりテープを引っ張ると動かなくなります。交換可能なブレードには、安全のための保護カバーも付いています。 オフィスや家庭でも一般的に使用されるこのタイプのディスペンサは、ほとんどの標準的な感圧テープでの定期的な使用を想定しています。最大ロール長 132 m に適合し、 25 mm のテープ 2 巻又は 50 mm のテープロール 1 本に対応します。特長と利点.壁面取り付けや TOP 使用に適したテープディスペンサ . 2 本の 25 mm ロールまたはと併用するように設計されています 50 mm テープロール x 1 .最大ロール長 132 m を保管します .寸法: 122 mm (幅) x 298 mm (長さ) X 120 mm ( H ) .重量は 1.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
定尺カットが可能。
長さ設定は3~24c
mの範囲で1cm単位の調節。
設定した長さまで引き出すとブレーキが利く仕組みだから、経済的かつ効率的。
軽く直線的に切れるマイクロエッジのカッター刃。
刃はギザギザ小さい形、テープの切り口は、直線的。
20mm幅までの粘着テープに対応。
推奨テープはセロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等、多くの粘着テープに対応。
用途推奨作業は軽作業、工業用テープ・包装用テープ・店舗用テープに
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1
2
次へ
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。