絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(48)
- ジェイインターナショナル(21)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19)
- タセト(15)
- スターカット工業(8)
- ワーナーケミカル(8)
- 大崎電工(6)
- エスコ(5)
- オリック(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- トーキン(2)
- エヌエスケミカル(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

イージーショット#2500 部品 ナット
タイムケミカル¥309税込¥3401個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット)
タイムケミカル¥749税込¥8241セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピック
タイムケミカル¥459税込¥5051個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
クリンスパツターES-55F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スパッタ付着防止剤
エヌエスケミカル¥6,198~税込¥6,818~1個(4kg)ほか6日以内出荷軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 直接塗装用
タイムケミカル¥27,980~税込¥30,778~1セットほか翌々日出荷仕様(防止効果)2~3層使用方法(膜除去方法)ブラスト処理タイプ水溶型外観乳白色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール(エコショット専用) 後処理用
タイムケミカル¥27,980~税込¥30,778~1セット(5kg)ほか翌々日出荷タイプ水溶型外観透明色塗布方法エコショット危険物の類別非危険物
スパコートK-20Eco
ジェイインターナショナル¥6,798~税込¥7,478~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。用途多層盛用・開先防錆剤兼用タイプ超速乾塗装○メッキ×
クリンスパッターAX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥16,980税込¥18,6781缶(18kg)6日以内出荷主な用途サビ止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用