152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用 モノタロウ

    スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
    用途溶接時のスパッター付着防止成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物
  • αスパッタクリンステンレス鋼 TRUSCO

    αスパッタクリンステンレス鋼

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
    用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1缶(18L)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別ソリューブル型タイプ水溶型種類多目的用指触乾燥時間(分)10外観茶透明対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパノンK-200 タセト

    スパノンK-200

    タセト
    1,398税込1,538
    1本(450mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
  • スパコートG-10S ジェイインターナショナル

    スパコートG-10S

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(420mL)
    当日出荷
    ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
    仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
  • スパブロック SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
    質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×206×79危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 KT1 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT1

    コンドーテック
    9,798税込10,778
    1ケース(18L)
    当日出荷
    あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
    用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
  • スパブロック 300ml SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック 300ml

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水性型多目的用スパッタ付着防止剤。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
    用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。仕様噴射ガス:DME容量(mL)300質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63外観乳白色危険物の類別非危険物
  • スパコートN-20PK ジェイインターナショナル

    スパコートN-20PK

    ジェイインターナショナル
    4,298税込4,728
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様SUS:FCW/○タイプ速乾塗装メッキ
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別速乾型タイプ溶剤型種類後処理用指触乾燥時間(分)1外観対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼塗膜状態白色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルクリーン・BN ファインケミカルジャパン

    ノズルクリーン・BN

    ファインケミカルジャパン
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。 スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。
    用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。トラスコ品番477-7972危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(4kg)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
    用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
  • 溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤 タイムケミカル

    溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤

    タイムケミカル
    2,198税込2,418
    1本(220mL)
    欠品中
    特定化学物質、有機溶剤を含んでおらず作業者の健康を守り、安心安全な作業が行え環境保全に最適です。メチクロフリー(特定化学物質非含有)、有機溶剤フリー(有機溶剤非含有)、指定化学物質フリー(PRTR非該当)を実現しました。従来のノズルクリーン#450同様、高電流でもスパッタ付着防止効果が高い黒い塗膜(炭化被膜)が高いスパッタ付着防止効果を持続します。2方向からの噴射で、ノズルの先端・内外面に塗布できます。
    用途高電流のスパッタ付着防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
  • スパノンK-100 タセト

    スパノンK-100

    タセト
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
  • スパコートK-20S ジェイインターナショナル

    スパコートK-20S

    ジェイインターナショナル
    2,498税込2,748
    1缶(420mL)
    当日出荷
    強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
    危険物の類別非危険物
  • ウエルダートΣ99 大崎電工

    ウエルダートΣ99

    大崎電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
    用途ステンレス厚板高電流用容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)タイプ溶剤型種類直接塗装用指触乾燥時間(分)1外観クリヤー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用) タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

    タセト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
    トラスコ品番485-8590使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤正味質量(g)485危険物の類別非危険物
  • スパドール タイムケミカル

    スパドール

    タイムケミカル
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    不乾性のエアゾールなので、作業性に優れている。 2~3層のスパッタ付着防止効果。 水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能。 水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。 塗料の塗り重ねが可能。(特殊な塗料は除く)
    用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で、多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する水性スパッタ付着防止剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1缶(3kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
  • ドロス付着防止剤 タセト

    ドロス付着防止剤

    タセト
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    ステンレス鋼等の薄板のレーザーカット時に発生するドロスの付着を防止します。表面に塗布すると、レーザー光の吸収性が良くエネルギーのロスを防ぎます。 。塗膜はウエス、タワシで簡単に除去できます。
    用途珪素化合物を主成分とした 速乾性エアゾールタイプのドロス付着防止剤です。サイズ【缶】300型内容量(g)192外観灰色懸濁液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • 母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21 UNiCON(ユニコン)

    母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21

    UNiCON(ユニコン)
    2,298税込2,528
    1缶(420mL)
    当日出荷
    手軽に使えるエアゾールタイプ 直接塗装工程用 防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる 溶接性に優れる 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
    危険物の類別非危険物
  • スパノンSW タセト

    スパノンSW

    タセト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色白色懸濁正味質量(g)390防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4
  • スパノンN タセト

    スパノンN

    タセト
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
  • スパコートN-20PKS ジェイインターナショナル

    スパコートN-20PKS

    ジェイインターナショナル
    1,298税込1,428
    1缶(420mL)
    当日出荷
    タイプ水溶性塗装危険物の類別非危険物メッキ
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
    仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85危険物の類別非危険物
  • スパドールTW-3000 タイムケミカル

    スパドールTW-3000

    タイムケミカル
    5,198税込5,718
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷
    軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する汎用型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)
    用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
  • スパッター付着防止剤 オリック

    スパッター付着防止剤

    オリック
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    母材用・強力型(スパッター付着防止剤)/ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル、チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。
    用途スパッター付着防止剤/ステンレス・一般鋼材・高張力鋼溶接用/母材・治工具・トーチ兼用タイプ水溶性指触乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物
  • ラスコートシルバー ジェイインターナショナル

    ラスコートシルバー

    ジェイインターナショナル
    1,798税込1,978
    1缶(420mL)
    欠品中
    一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
    使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤 スパドール

    タイムケミカル
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)に使用できます。脱ハロゲン溶剤、特定化学物質非含有、PRTR指定外、ゼロカーボン、ゼロVOC、エアゾールタイプの強力水性型スパッタ付着防止剤です。微濁透明液体で微臭です。母材・ノズル兼用タイプです。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理などで簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の特化物・有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます)
    タイプ水溶性外観液:微濁透明塗膜状態乾燥被膜:透明危険物の類別非危険物処理方法後処理(塗膜除去):水洗い:〇、酸洗い:〇、アルカリ洗浄:〇、溶剤脱脂:〇、ブラスト処理:〇効果防止:3~4層
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • 治工具・金型専用スパッター付着防止剤 オリック

    治工具・金型専用スパッター付着防止剤

    オリック
    2,198税込2,418
    1本(370mL)
    当日出荷
    多目的用として開発した超高級品の防止剤です。一吹きで目を見張る防止効果。ステンレス・チタンの溶接に最適。 ロボットや専用機の周辺機器、計器類、治工具、金型、プラスチックカバー、布、ガラス、鋼板カバー等々をスパッタービーズの付着を数日間防止します。 CO2溶接のトーチ類塗布すると効果抜群です。無臭性、塗り重ね可能。
    用途スパッター付着防止/溶接用ロボット・母材・トーチ・治工具・ノロ付着防止ステンレス、チタン等の精密部品のネジ部分の溶接に一般鋼材、高張力鋼、ベアリング鋼、特殊鋼に最適タイプ油性指触乾燥時間(分)10~15危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
    クリア乾燥時間(分)15分危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性 タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン速乾性

    タセト
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
    用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)仕様直接塗装用不燃速乾型トラスコ品番356-9705使用温度範囲(℃)-10~40液色透明主成分樹脂、不燃溶剤正味質量(g)388防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月乾燥時間(秒)20対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物
  • スパッタ付着防止剤 スパノン タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン

    タセト
    2,298税込2,528
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
    用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色乳白色乾燥時間(分)10~15対象鋼材軟鋼、高張力鋼塗膜状態透明塗布面積(m2/kg)60
  • イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット) タイムケミカル

    イージーショット#2500 部品 ワッシャー(5マイセット)

    タイムケミカル
    519税込571
    1セット
    6日以内出荷
    イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
    用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
  • ウエルダートΣX7 大崎電工

    ウエルダートΣX7

    大崎電工
    9,998税込10,998
    1箱(18L)
    翌々日出荷
    母材用スパッタ付着防止剤です。環境に優しく、いろいろな溶接に使用できるオールマイティなスパッタ止めです。べたつかずスプレー(霧吹き)の目詰まりもありません。薄板から厚物まで使用できます。
    危険物の類別非危険物

スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

石材用特集
おすすめ人気ランキング
母材用