絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイムケミカル(48)
- ジェイインターナショナル(21)
- タセト(15)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10)
- スターカット工業(8)
- ワーナーケミカル(8)
- 大崎電工(6)
- エスコ(5)
- オリック(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- トーキン(2)
- エヌエスケミカル(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サンエス スパッター防止剤S
サンエスエンジニアリング¥16,980税込¥18,6781個(18L)3日以内出荷水溶性・皮膜形成タイプのスパッター防止剤。形成皮膜はほぼ無色透明で鋼との密着性も大変優れています。ほぼ無臭・不燃性ですのでタンク内作業等においても安心です。毒性の強い溶剤等は含有しないので人体に対して高い安全性です。腐蝕性がありませんので機械によるスプレーでも使用可能用途ステンレス・高張力鋼・軟鋼の溶接時のスパッター付着防止使用方法1.溶接機等で使用の場合は原液を目安にご使用後、約10~25分で指触乾燥します。(※ハンドスプレーや刷毛、ローラーでご使用の場合は原液~数倍程度が目安です。)2.乾燥後に溶接を行って下さい。内容量(L)18液性中性危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 スパノン
タセト¥21,980税込¥24,1781缶(18kg)4日以内出荷1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)外観無色透明液体塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×対象後洗浄塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60色(塗膜)白色危険物の類別非危険物乾燥時間10~15分効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841本翌日出荷溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌々日出荷溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スパドールTW-5000
タイムケミカル¥6,398~税込¥7,038~1箱(5kg)ほか翌々日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する乾燥性に優れた水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:1~2層
スパドールTW-8000
タイムケミカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(5kg)ほか翌々日出荷軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用で多目的(直接塗装・後処理)用途に対応する多層盛型の水性スパッタ付着防止剤です。ハンドスプレーでも散布できるので作業性に優れています。水洗、アルカリ脱脂、パーカー処理等で簡単に塗膜を除去可能です。水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。塗料の塗り重ねが可能です。(特殊な塗料は除きます。)用途軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用タイプ水溶性外観液:微濁透明乾燥塗膜透明対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼用危険物の類別非危険物処理方法後処理:水洗い・酸洗い・アルカリ洗浄・溶剤脱脂・ブラスト処理効果防止効果:3~4層
プラズマ・ガス切断用ドロス付着防止剤
タセト¥25,980税込¥28,5781缶(18kg)4日以内出荷1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。 2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。3.刷毛、ローラー、ガン等で容易に塗布する事ができます。4、水系で消防法危険物には該当致しません。また、PRTR法にも非該当です。用途ドロスガードは、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。
強力スパッター防止剤
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(100mL)4日以内出荷ステンレス、軟鋼、ボンデ鋼板に使用可能です。厚物の溶接、高圧電流、スタッドボルト溶接にも効果を発揮します。スパッター防止と同時に錆止め効果があります。驚愕の効果、使用量1/3、スパッター付着量1/5 ※メーカー従来品と比較危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥12,980税込¥14,2781缶(18kg)翌々日出荷直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。 。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止質量(kg)18適合鉄・ステンレス兼用危険物の類別非危険物
クリンスパッター WN-L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,3781セット(420mL×12本)3日以内出荷溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷水にて脱脂可能 強力な剥離効果があります。 鉱物油、油脂分、溶剤、カップリング剤は不使用で環境への悪影響なし。 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響はありません。引火性がなく安全です。防錆性能に優れています。用途熔断加工機の定盤・剣山用仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH10.7外観黄白色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥21,980税込¥24,1781缶(20L)3日以内出荷水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果 スパッター付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。 人体に対する影響は全くありません。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の脱脂性がよい。用途レーザー・プラズマ加工(母材・装置保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿パックインボックスpH9.3外観淡黄色液体危険物の類別非危険物
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥19,980税込¥21,9781缶(5L)3日以内出荷高反射材の加工でエネルギー吸収率を良く補助し入力の改善軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。防錆性能に優れています。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性がよい。用途高反射材用:銅、アルミ、セラミックスのノロ・ドロス除去タイプ水性荷姿パックインボックス危険物の類別非危険物
スパッター付着防止剤
オリック¥2,398税込¥2,6381本(420mL)4日以内出荷ステンレス用として開発した超高級品の防止剤で、一般鋼材から高張力鋼まで幅広く利用できます。 汎用型であり、スパッター付着防止の効果を発揮します。 ロボット・半自動・各種自動機のノズル・チップ等のスパッター付着防止剤として最適で最高の効果を発揮します。用途スパッター付着防止剤(ステンレス・一般鋼材・高張力鋼)/溶接用(母材・治工具・トーチ兼用)対象鋼材ステンレス、SS、治工具危険物の類別非危険物
スパノンAW
タセト¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色灰色防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態灰色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)35乾燥時間10分
クリンスパッター300
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥11,980税込¥13,1781缶(18kg)当日出荷溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。乾燥時間(分)15分色クリア危険物の類別非危険物
溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)4日以内出荷乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,298~税込¥3,628~1缶(4kg)ほか翌日出荷食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,998~税込¥4,398~1缶(4kg)ほか翌日出荷R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
ラストシール303T
大崎電工¥4,798~税込¥5,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接2~3層用です。危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY
大崎電工¥5,298~税込¥5,828~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接多層用です。危険物の類別非危険物
母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 多目的用
タイムケミカル¥23,980税込¥26,3781ケース(5kg×4缶)翌々日出荷仕様スパッタ付着防止効果:1~2層タイプ水溶型分類多目的用指触乾燥時間(分)10(20℃)外観乳白色乾燥塗膜クリアー対象鋼材軟鋼・高張力鋼・ステンレス鋼塗布面積(m2/kg)50危険物の類別非危険物特性エマルジョン
イージーショット#2500 部品 極小ミスト形ノズル
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 フラットミスト形ノズル
タイムケミカル¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 スパイラル
タイムケミカル¥459税込¥5051個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 エアチャック
タイムケミカル¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズル先端
タイムケミカル¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 コースミスト形ノズル
タイムケミカル¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ピン(5コセット)
タイムケミカル¥519税込¥5711セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(76.2mm)
タイムケミカル¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)76.2危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブトリガー
タイムケミカル¥709税込¥7801個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ノズルエクステンション(304.8mm)
タイムケミカル¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー長さ(mm)304.8危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 ナット
タイムケミカル¥309税込¥3401個6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
イージーショット#2500 部品 バルブキャップ(5コセット)
タイムケミカル¥749税込¥8241セット6日以内出荷イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。用途スプレー/注入/エアブロー危険物の類別非危険物
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用



























![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)