絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,479)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(971)
- SUS(エスユーエス)(541)
- RS PRO(517)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(341)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(116)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,844)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(40)
サービス分類
- その他サービス(5)
価格
価格で絞り込む
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。

DINレール・専用金具
(33件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。用途制御盤製作やPLCの取付等に。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)35色銀色(シルバー)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)販売区分業務用
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(113件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
ウォルボックス 屋根付(タテ型)
未来工業(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)材質ABS保護等級IPX3
KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
プラスチックボックス
内外電機(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1面当日出荷ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
ゴムパッキン CRスポンジ
(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)当日出荷耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥349~税込¥384~1台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
ターミナルボックス TMBシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)
未来工業(31件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
フリープラボックス
内外電機(36件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1面当日出荷防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。仕様屋根無し材質AES樹脂色ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
...