分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
10,745件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

タイプ汎用タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂 規格IP44 板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

寸法A(mm)80 寸法C(mm)75 スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本(15mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法t(mm)1.6 材質鋼板 SECC 表面処理ジンコート21 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)