絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,479)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(963)
- SUS(エスユーエス)(539)
- RS PRO(515)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(344)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(168)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(113)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

アースバー
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
増設アースバー
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1組(2個)当日出荷接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト用化粧キャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。用途吊りボルト用化粧キャップ。トラスコ品番836-4162材質ポリプロピレン(PP)質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1台当日出荷から6日以内出荷テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃表面処理(カバー)上/下:シボ
4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥615税込¥6771組(10個)当日出荷適合Φ4.8~ 6.4エスコ品番EA947FE-2A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個6日以内出荷シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃
レール式端子台 エンドプレート
日東工業¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。セット内容20コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
取手付 携帯型ケース PUTシリーズ
タカチ電機工業¥7,698~税込¥8,468~1台3日以内出荷取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビス・ゴム足材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル防水ケース WCシリーズ
タカチ電機工業¥669~税込¥736~1台ほか当日出荷から6日以内出荷IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド SIBシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1袋(2本)当日出荷から6日以内出荷MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
S-6480D 1-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5穴数1
11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥615税込¥6771袋(10個)当日出荷適合Φ11.1~12.7エスコ品番EA947FE-6A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
中継ボックス BOXTH
東洋技研¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷3WAY開閉で快適な作業性。材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
傾斜コントロールボックス CFシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
アルミダイキャスト端子ボックス TMAシリーズ
タカチ電機工業¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8材質アルミダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)400定格電流(A)17.5保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタン材質(導電板)真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
PCM コン柱用金具
日東工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
バーディーカッター
興和化成¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥615税込¥6771個当日出荷適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
DINレール取付プレート
摂津金属工業¥739税込¥8131個当日出荷DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 SMTコイン電池ホルダー
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付奥行(mm)160深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
BP15-F 自在ブッシュ
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。材質ナイロン色白RoHS指令(10物質対応)対応
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94取付穴数なし相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-