絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,479)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(963)
- SUS(エスユーエス)(540)
- RS PRO(517)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(375)
- タカチ電機工業(343)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(229)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(167)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(113)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
5ページ目: キャビネット / プラボックス
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)
篠原電機(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
PCH-C プラボックス
日東工業(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)保護等級IP55設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
防水ジャンクションボックス JWシリーズ
タカチ電機工業¥819~税込¥901~1個3日以内出荷カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレス色ガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
FCXアースバーセット
日東工業¥3,698税込¥4,0681組(2個)当日出荷キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
縦型 コイン電池ホルダー
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×3
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
電池スナップ MPシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
タカチ電機工業¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から6日以内出荷AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ
小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
タカチ電機工業¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から6日以内出荷丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
パッキン(クロロプレンスポンジゴム)
内外電機(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷仕様裏面粘着テープ付材質ネオプレンスポンジゴム長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
差込ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ
タカチ電機工業¥339税込¥3731個3日以内出荷DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応

















![防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008586-180724-02.jpg)