絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(395)
  • 河村電器産業(393)
  • 摂津金属工業(317)
  • 篠原電機(223)
  • タカチ電機工業(213)
  • RS PRO(144)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • 内外電機(96)
  • カメダデンキ(63)
  • エスコ(55)
  • ワゴジャパン(52)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • Sanko IB(38)
  • ユーボン(17)
  • 富士電機(16)
  • パトライト(PATLITE)(15)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • CAMDENBOSS(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脱着フランジ オーム電機

    脱着フランジ

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 組立キット オーム電機

    組立キット

    オーム電機
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K
  • リモートケーブル オーム電機

    リモートケーブル

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    適合品番全型式
  • 簡易保冷庫 オーム電機

    簡易保冷庫

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 空冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    空冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170
  • 恒温水循環装置 オーム電機

    恒温水循環装置

    オーム電機
    589,800税込648,780
    1台
    10日以内出荷
    ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェタイプ空冷(放熱)機能表示機能・ワイドレンジ冷却能力(W)220(加熱500)定格電圧(V)単相AC100~240最大消費電力(VA)600循環方式密閉循環(液)使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)タンク容量(mL)MAX500流量(L/min)約3揚程(m)約7.5温度調整方法オートチューニング機能付PID制御制御方式極性反転型リニア電圧制御温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式温度設定範囲(℃)-10~40表示精度±0.1℃表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)±0.03使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出騒音レベル(dB(A))MAX約57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374本体質量(kg)約12
  • 電子冷却器 オーム電機

    電子冷却器

    オーム電機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)外部出力240V/1.5A塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
  • 水冷ジャケット オーム電機

    水冷ジャケット

    オーム電機
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    付属品水冷ジャケット1個、ネジ2本適合OCE-KT3
  • 空冷式流体冷却型電子冷却器 オーム電機

    空冷式流体冷却型電子冷却器

    オーム電機
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)液温(℃)50以下(氷結無き事)許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min耐圧力(MPa)0.5(配管内)
  • 水冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    水冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    67,980税込74,778
    1個
    10日以内出荷から28日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min液温(℃)0~50最低流量(L/min)2許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)使用流体精製水・水道水材質(接液部)アルミ(一部SUS304)耐圧力(MPa)0.5
  • 水冷式流体冷却型電子冷却器 オーム電機

    水冷式流体冷却型電子冷却器

    オーム電機
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷から51日以内出荷
    接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
    使用場所屋内冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌定格電圧(V)DC24±5%使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用流体精製水・水道水等耐圧力(MPa)0.5(配管内)
  • 空冷式プレート冷却型冷却器 オーム電機

    空冷式プレート冷却型冷却器

    オーム電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
    使用場所屋内耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
  • 専用温度センサ オーム電機

    専用温度センサ

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
    素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100保護管SUS316リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C仕様【末端処理】M4用Y端子
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット