キャビネット :「Aタイプ」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式と定格電流 12 A のタイプがあります。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MVSTBR 2●コード番号:209-8148
アズワン品番65-7699-87
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。7 つのポジション数があります。タイプ A7 は VDE コードに準拠しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグは幅 71 mm、長さ 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6315
アズワン品番65-7737-84
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .。、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108
アズワン品番65-7658-64
1箱(5個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。ボルトコネクト端子。これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します。ナットを固定するヒンジ付きカバーウィ
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5-PE●結線方法:ボルト●定格電圧:8 kV●モデル番号:OTTA 2,5-PE●コード番号:803-3437
アズワン品番65-7515-04
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、ジェコード 1N4007 を備え、ガラス又はセラミックヒューズタイプです。この Terminal Block は、ねじ接続方式に対応しています。このブロックの公称電流は 28 A、公称電圧は 500 です。断面積: 0.14 mm 2 ~ 6 mm 2 26 → 10 導体断面積 AWG、フェルール付き 周囲温度: -60 → 85 ℃ A4 円筒形の内部ゲージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL●コード番号:201-3875
アズワン品番65-7736-05
1袋(50個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306
アズワン品番65-7601-30
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Phoenix Contact COMBICON MPT 2.54 mm基板端子台
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MPT 0.5/ 6-2.54●長さ:15.7mm●コード番号:220-4305
アズワン品番65-7678-86
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。ボルトコネクト端子。これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します。ナットを固定するヒンジ付きカバーウィングを使用して安全で迅速な接続を実現します。 ウィングが折りたたまれた状態でボルトにリング端子を装着できます。 装着したら、ウィングを閉じてドライバでナットを動かせます。 折りたたみウィングは感電防止の絶縁リング端子などの通電金属部品に対応します。 簡単に識別できるようマーカーストリップを使用してマークすることもできます(品番: ; 290-1191 290-1191 )。 隠しキャプティブスプリング搭載スペーサにより、ねじが振動で緩まないよう固定されます。 ユニバーサルフットを使用すると、「トップハット」及び「G」プロファイルレールの両方に取り付けできます。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5●結線方法:ボルト●定格電圧:800 V●モデル番号:OTTA 2,5●コード番号:803-3433
アズワン品番65-7510-63
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●種類:プラグ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:204-7674
アズワン品番65-7572-82
1袋(50個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-10 となっています。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:204-7678
アズワン品番65-7572-62
1袋(50個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4996
アズワン品番65-7735-12
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4769
アズワン品番65-7735-13
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-4387
アズワン品番65-7738-11
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プラグ接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4257
アズワン品番65-7739-96
1袋(10個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4076
アズワン品番65-7759-60
1袋(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4082
アズワン品番65-7754-13
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3987
アズワン品番65-7746-56
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5678
アズワン品番65-7756-42
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4123
アズワン品番65-7745-71
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4118
アズワン品番65-7743-31
1袋(10個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-3832
アズワン品番65-7754-31
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6406
アズワン品番65-7742-29
1袋(50個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6592
アズワン品番65-7760-61
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact プラグは、プラグ接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-6116
アズワン品番65-7758-32
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
。Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4084
アズワン品番65-7740-18
1袋(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-10 となっています。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4845
アズワン品番65-7736-27
1袋(50個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続 公称電圧: 500 V 公称電流: 30 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4868
アズワン品番65-7746-65
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-10 で用意されています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6019
アズワン品番65-7738-99
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-10 で用意されています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6020
アズワン品番65-7739-36
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4876
アズワン品番65-7760-04
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5037
アズワン品番65-7747-45
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6441
アズワン品番65-7755-50
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4869
アズワン品番65-7744-94
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6178
アズワン品番65-7751-60
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
PP-HシリーズPush-Inコンビネーションプラグ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5031
アズワン品番65-7743-44
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5513
アズワン品番65-7744-46
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4903
アズワン品番65-7768-04
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-10 となっています。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4080
アズワン品番65-7766-85
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。