絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,473)
- 日東工業(587)
- RS PRO(505)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(329)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(227)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(115)
- タカチ電機工業(114)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1206アズワン品番65-7529-95
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215アズワン品番65-7522-36
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212アズワン品番65-7522-35
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210アズワン品番65-7527-78
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)33日以内出荷Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1205アズワン品番65-7527-93
端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4767アズワン品番65-7595-33
端子台 スプリング 8WH2020シリーズ 26A 1袋 50個入
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:青●シリーズ:8WH2020●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:26A●コード番号:225-4751アズワン品番65-7600-44
端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744アズワン品番65-7595-32
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740アズワン品番65-7649-93
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4739アズワン品番65-7640-12
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4738アズワン品番65-7590-67
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入
SIEMENS¥86,980税込¥95,6781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:黒●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:6.3A●コード番号:225-4721アズワン品番65-7622-88
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4707アズワン品番65-7591-79
端子ストリップ 黒
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷接触器アセンブリ S2-S2 と接触器間の 10 mm のクリアランスを組み合わせた Siemens Sirius 配線モジュール TOP です。3RT1 及び 3RT2 シリーズの接触器に最適です仕様●色:黒●コード番号:203-2049アズワン品番65-7725-75
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定仕様●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891アズワン品番65-7709-05
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781袋(3740個)7日以内出荷Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 接着マウント仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8696アズワン品番65-7748-39
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの水平方向を備えています。白色 前面取り付け仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8817アズワン品番65-7736-82
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8723アズワン品番65-7740-62
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824アズワン品番65-7726-36
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686アズワン品番65-7725-74
ヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入
SIEMENS¥62,980税込¥69,2781袋(50個)7日以内出荷ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773アズワン品番65-7736-07
コンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入
SIEMENS¥44,980~税込¥49,478~1袋(50個)7日以内出荷Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位数: 2 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
DINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9916アズワン品番65-7578-13
DINレール取付用端子アクセサリ 寄生端子 5Sシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181アズワン品番65-7533-29
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ
SIEMENS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Siemens Link の接続 Terminal を使用しない並列化3RT2.1 に対応する 3 極の製品が用意されています。コンタクタの S00 サイズ ねじ固定取り付けタイプ仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2622アズワン品番65-7721-45
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷Siemens バスバーサポートには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電圧は 690 V ac です。バスバー用 3 極 20 mm の内部固定幅仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3241アズワン品番65-7732-40
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 5Sシリーズ
SIEMENS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Siemens N/PE バスバーホルダ F R フラット銅プロファイルは、5/10 mm バスバーに対応しています。極数 1仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:202-7159アズワン品番65-7725-44
DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷Siemens 制御ワイヤタップボックス Terminal アクセサリは、3VA1 400/630 及び 3VA2 400630 に使用します。10 ユニット用のアクセサリです仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400630●コード番号:226-2835アズワン品番65-7612-60
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 5個入
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781袋(5個)7日以内出荷仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9907アズワン品番65-7659-81
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743アズワン品番65-7746-43
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Siemens カバーは、ニュートラル絶縁 Terminal 及びダイレクトコネクタ用です。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:ニュートラル絶縁 Terminal●コード番号:203-8787アズワン品番65-7740-07
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。4 mm 2 の断面 正味重量: 2 G仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8756アズワン品番65-7726-15
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。グレー色で、UL 94 準拠の各種燃焼性クラスを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:Insta 端末●コード番号:203-8770アズワン品番65-7727-88
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷Siemens Label の前面、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 10.5 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1203アズワン品番65-7529-10
端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781袋(3個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4769アズワン品番65-7594-07
端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 4 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4756アズワン品番65-7591-60
端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4755アズワン品番65-7610-24
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 41A 1袋 50個入
SIEMENS¥88,980税込¥97,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:41A●コード番号:225-4723アズワン品番65-7595-35
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 232A 1袋 10個入
SIEMENS¥80,980税込¥89,0781袋(10個)7日以内出荷Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:232A●コード番号:225-4715アズワン品番65-7644-58


















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)