2ページ目: ハンドル・キー

FA現場のお役立ち情報
75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3
  • 施錠式ハンドルロック Panasonic(パナソニック)

    施錠式ハンドルロック

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルロックキャップとしても使用できます。
  • ロッキングデバイス ワゴジャパン

    ロッキングデバイス

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • ジャンパー線 河村電器産業

    ジャンパー線

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ネームプレート 河村電器産業

    ネームプレート

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
  • ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R ホシモト

    ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R

    ホシモト
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
  • セキュリティハンドル 河村電器産業

    セキュリティハンドル

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • 笹型ハンドル B-60 河村電器産業

    笹型ハンドル B-60

    河村電器産業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)形状左右兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • 封印ネジ VP18 河村電器産業

    封印ネジ VP18

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    セット内容化粧座金付、1セット20本入質量(kg)0.5表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX仕様インジケーター付材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
  • ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト

    ステンレス防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアーラインバフ研磨主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
  • L型樹脂ハンドル ホシモト

    L型樹脂ハンドル

    ホシモト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。
    用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金キー番号H9001
  • 防水平面平スイングハンドル ホシモト

    防水平面平スイングハンドル

    ホシモト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
  • 樹脂製防水平面スイングハンドル ホシモト

    樹脂製防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
    用途配電盤、制御盤、その他各種BOX材質ポリアミドキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用角形取手(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用角形取手(鍵なし)

    日東工業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    種別角形取手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込サポート 摂津金属工業

    組込サポート

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    材質UL94HB適合 ABSグリーンシリーズOKVRoHS指令(10物質対応)対応適合ノブOKV
  • ウイングノブ 摂津金属工業

    ウイングノブ

    摂津金属工業
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサータエクストラハンドル 摂津金属工業

    インサータエクストラハンドル

    摂津金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • アセンブリーキット(平面タイプ) 摂津金属工業

    アセンブリーキット(平面タイプ)

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセンブリーキット(ツマミタイプ) 摂津金属工業

    アセンブリーキット(ツマミタイプ)

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 日東工業

    取手

    日東工業
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容2本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル

    日東工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転方向(開けるとき)反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹形ハンドル 内外電機

    笹形ハンドル

    内外電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 笹形ハンドル(豆) 内外電機

    笹形ハンドル(豆)

    内外電機
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用取手 篠原電機

    パネル用取手

    篠原電機(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン質量(g)18耐荷重(N)402.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル 内外電機

    防水ハンドル

    内外電機
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャビネット用パーツ材質亜鉛合金備考止め金無表面処理クロムメッキ使用キャビネット内外電機キュービクルキー番号No.0200 付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹形ハンドル 内外電機

    笹形ハンドル

    内外電機
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    付属品キーNo.200仕様止め金無レバー長さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ18.5、Φ3.5
  • ステンレス製取り外しハンドル 内外電機

    ステンレス製取り外しハンドル

    内外電機
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様封印付取り外しハンドル本体のみ材質ステンレス製ナイガイクリーム色深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助ハンドル Panasonic(パナソニック)

    補助ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    適合(ブレーカ)BC-600W/800W、BS-600W/800W寸法A(mm)80.5寸法B(mm)225.5
  • 外部操作ハンドル ブレーカマウント式 Panasonic(パナソニック)

    外部操作ハンドル ブレーカマウント式

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • 外部操作ハンドル パネルマウント式 Panasonic(パナソニック)

    外部操作ハンドル パネルマウント式

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    極数4P
  • 丸形ハンドル 内外電機

    丸形ハンドル

    内外電機
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    使用キャビネット仮設キャビネット(KB形)RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル・キー