2ページ目: ハンドル・キー

FA現場のお役立ち情報
90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用防水角形ハンドル(鍵なし)

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種別防水角形ハンドル回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
    セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)

    封印付ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    開口部(mm)(封印支柱)Φ3
  • 施錠式ハンドルロック Panasonic(パナソニック)

    施錠式ハンドルロック

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルロックキャップとしても使用できます。
  • ロッキングデバイス ワゴジャパン

    ロッキングデバイス

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • ジャンパー線 河村電器産業

    ジャンパー線

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ネームプレート 河村電器産業

    ネームプレート

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
  • ロックシリンダー リタール

    ロックシリンダー

    リタール
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
    用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリック

    キー 1袋 2個入

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:2 キーセット●併用可能製品:XB4/XB5 非常ボタン●シリーズ:Harmony●コード番号:188-1227アズワン品番65-7841-05
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ CES 用キー、ロック番号: VL5
    仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3686アズワン品番65-7822-20
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ O.M.R 用キー、ロック番号: 73037、赤色
    仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2546アズワン品番65-7819-84
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ O.M.R 用キー、ロック番号: 73034、黒
    仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2564アズワン品番65-7832-73
  • ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 リタール

    ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入

    リタール
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー
    仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
  • ハンドル 日東工業

    ハンドル

    日東工業
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法H(mm)14.3寸法A(mm)□10.1寸法F(mm)147.5寸法D(mm)27寸法E(mm)30.5寸法B(mm)76.2寸法C(mm)21寸法G(mm)28回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り寸法C1(mm)24.4キー番号No.N200
  • AE アクセサリー(ハンドル) リタール

    AE アクセサリー(ハンドル)

    リタール
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
  • ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R ホシモト

    ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R

    ホシモト
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。 左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
  • 取手Hタイプ SUS(エスユーエス)

    取手Hタイプ

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • 取手Fタイプ SUS(エスユーエス)

    取手Fタイプ

    SUS(エスユーエス)
    558税込614
    1個
    5日以内出荷
  • 取手Eタイプ SUS(エスユーエス)

    取手Eタイプ

    SUS(エスユーエス)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS304質量(g)105タイプ仕上:鏡面バフ研磨寸法L(mm)130外形寸法H(mm)40
  • セキュリティハンドル 河村電器産業

    セキュリティハンドル

    河村電器産業
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • 笹型ハンドル B-60 河村電器産業

    笹型ハンドル B-60

    河村電器産業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)形状左右兼用質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • 封印ネジ VP18 河村電器産業

    封印ネジ VP18

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    セット内容化粧座金付、1セット20本入質量(kg)0.5表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。 本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX仕様インジケーター付材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
  • ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモト

    ステンレス防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアーラインバフ研磨主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
  • L型樹脂ハンドル ホシモト

    L型樹脂ハンドル

    ホシモト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 亜鉛合金に樹脂成型を施し、耐食性に優れています。
    用途キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質本体/ABS樹脂、インサート部/亜鉛合金キー番号H9001
  • 防水平面平スイングハンドル ホシモト

    防水平面平スイングハンドル

    ホシモト
    809税込890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質亜鉛合金表面処理サチライトクロムめっきキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付
  • 樹脂製防水平面スイングハンドル ホシモト

    樹脂製防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
    用途配電盤、制御盤、その他各種BOX材質ポリアミドキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用角形取手(鍵なし) 日東工業

    H キャビネット用角形取手(鍵なし)

    日東工業
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    種別角形取手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込サポート 摂津金属工業

    組込サポート

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    材質UL94HB適合 ABSグリーンシリーズOKVRoHS指令(10物質対応)対応適合ノブOKV
  • ウイングノブ 摂津金属工業

    ウイングノブ

    摂津金属工業
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサータエクストラハンドル 摂津金属工業

    インサータエクストラハンドル

    摂津金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • アセンブリーキット(平面タイプ) 摂津金属工業

    アセンブリーキット(平面タイプ)

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセンブリーキット(ツマミタイプ) 摂津金属工業

    アセンブリーキット(ツマミタイプ)

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 日東工業

    取手

    日東工業
    2,398税込2,638
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容2本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル

    日東工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転方向(開けるとき)反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹形ハンドル 内外電機

    笹形ハンドル

    内外電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 笹形ハンドル(豆) 内外電機

    笹形ハンドル(豆)

    内外電機
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル・キー