絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SIEMENS(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- タカチ電機工業(7)
- ホシモト(7)
- マサル工業(1)
- リタール(3)
- ワゴジャパン(1)
- 内外電機(16)
- 摂津金属工業(8)
- 日東工業(18)
- 河村電器産業(11)
- 篠原電機(1)
エコロジープロダクト

H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル
日東工業(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル
内外電機(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷封印付取り外しハンドルのハンドルです。仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
取手化粧座金 Z-Pシリーズ
タカチ電機工業¥489~税込¥538~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質真ちゅう種類パネル取手座金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ取手 OHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
エラストマ取手 HKシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(補強金具):ステンレス●表面処理(補強金具):無処理色ブラックシリーズHKシリーズ寸法A(mm)22材質(ベース)ポリアミド許容荷重(N[kgf])200(20)材質(取手)エラストマRoHS指令(10物質対応)対応
キー付スナップラッチ
日東工業¥2,498~税込¥2,748~1台ほか当日出荷から翌々日出荷CH形ボックスの施錠が可能になり、セキュリティ性が向上します。材質本体:亜鉛合金(ZDC)、レバー:ステンレス表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)CH-A・CHB-A・CD-A・DCR-A
H キャビネット用防水コイルハンドル
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷仕様盤外装用種別防水コイルハンドル材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル
内外電機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質亜鉛ダイカスト(ZDC)備考止め金付表面処理クリア塗装(ナノ塗装)使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)・引込計器盤キャビネット(HK形)・集合計器盤キャビネット(WHS形)キー番号No.NCH200RoHS指令(10物質対応)対応
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
MS・MO用バンド取手 MYシリーズ
タカチ電機工業¥469税込¥5161本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスキー
マサル工業¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷●各種端子箱の開閉に使用します。用途各種端子箱の開閉に使用。材質ステンレス質量(g)40寸法L(mm)80寸法H(mm)2.5寸法W(mm)80
H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)
日東工業¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別防水ハンドルE(小)材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
AE アクセサリー(ハンドル)
リタール¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から91日以内出荷標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアーラインバフ研磨主な用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOXキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応特性ステンレス製で耐食性に優れています。 取り付け面から止め金までの奥行きが13.5の超薄型タイプ、本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
ラウンドノブ
摂津金属工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)7日以内出荷豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)材質UL94HB適合ABS(ノブ/キャップ/アローディスク/ナットカバー)シリーズOKT表面処理つや消し表面仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルシェイプノブ
摂津金属工業¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)RoHS指令(10物質対応)対応
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
タカチ電機工業¥799~税込¥879~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)鉄材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル PHシリーズ
タカチ電機工業¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト表面処理塗装