絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 25(1)
- 50(2)
適合テープ外径(Φmm)
- 115
- 105(1)
- 110(3)
- 114(1)
- 116(2)
- 120(4)
- 123(3)
- 125(10)
- 130(4)
- 134(1)
- 135(3)
- 136(1)
- 140(3)
- 150(1)
- 163(2)
- 170(16)
- 180(10)
- 230(3)
- 240(2)
- 300(2)
- 適合テープ外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂(プラスチック)(1)
- 金属(メタル)(2)
ブランド
- TRUSCO(3)
テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
商品豆知識

テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)115
樹脂製テープカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150