絞り込み
棒径(Φmm)
- 2
- 1(4)
- 1.2(1)
- 1.6(6)
- 2.4(7)
- 2.6(1)
- 3.2(7)
- 4(3)
- 4.8(2)
- 12(16)
- 13(2)
- 16(15)
- 20(4)
- 22(1)
- 25(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 40(1)
溶接電流(A)
- 70~100(2)
- 130~190(3)
- 135~190(1)
長さ(mm)
- 100~200未満(8)
ブランド
- エクセル貿易(4)
- Becken technology develop limited(1)
- 東芝マテリアル(1)
- アローズ(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1(4)
1.6(6)
2
2.4(7)
3.2(7)
4(3)
12(16)
16(15)
20(4)
25(3)

タングステン電極棒 トリウム入り
東安¥6,598税込¥7,2581箱(10本)3日以内出荷「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします長さ(mm)150識別色先端:赤色
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒
Becken technology develop limited(28件のレビュー)¥9,980税込¥10,9781箱(10本)翌日出荷長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。タイプトリュウム表面処理研磨品棒長(mm)150
BCトリア
エクセル貿易¥11,980税込¥13,1781箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
2%トリア入りタングステン電極棒
東芝マテリアル(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(10本)4日以内出荷から13日以内出荷直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。成分2%トリア入り長さ(mm)150
AOトリア
エクセル貿易¥10,980税込¥12,0781箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECべスタン
エクセル貿易¥23,980税込¥26,3781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TEC純タン
エクセル貿易¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トリウム入タングステン電極棒
アローズ¥30,980税込¥34,0781パック(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応