51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedアルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited(28件のレビュー)
6,198税込6,818
1組(20本)ほか
翌日出荷
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
タングステン電極棒 トリウム入り 東安タングステン電極棒 トリウム入り東安
4,498税込4,948
1箱(10本)
3日以内出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
AOトリア エクセル貿易AOトリアエクセル貿易
3,698税込4,068
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCトリア エクセル貿易BCトリアエクセル貿易
3,500税込3,850
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル2%トリア入りタングステン電極棒東芝マテリアル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
4日以内出荷から13日以内出荷
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
ストレートチップ F型 16Φ 三木精機ストレートチップ F型 16Φ三木精機
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
キャップチップ 三木精機キャップチップ三木精機
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ストレートシャンク用電極
ストレートチップ P型 16Φ 三木精機ストレートチップ P型 16Φ三木精機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
ストレートチップ 段付型 16Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 16Φ三木精機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
ストレートチップ ロングP型 12Φ 三木精機ストレートチップ ロングP型 12Φ三木精機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
TECべスタン エクセル貿易TECべスタンエクセル貿易
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートチップ 段付型 12Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 12Φ三木精機
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
曲がりチップ E型 16Φ 三木精機曲がりチップ E型 16Φ三木精機
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
ストレートチップ P型 12Φ 三木精機ストレートチップ P型 12Φ三木精機
719税込791
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートホルダー25Φ 三木精機ストレートホルダー25Φ三木精機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)25口外径(Φmm)10.5
曲がりチップ E型 12Φ 三木精機曲がりチップ E型 12Φ三木精機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
曲がりチップ 15R型 12Φ 三木精機曲がりチップ 15R型 12Φ三木精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートチップ F型 25Φ 三木精機ストレートチップ F型 25Φ三木精機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25
ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機ストレートチップ ロングP型 16Φ三木精機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16テーパー1/10
ストレートチップ F型 12Φ 三木精機ストレートチップ F型 12Φ三木精機
619税込681
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートシャンク 三木精機ストレートシャンク三木精機
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ストレートチップより、コストパフォーマンスに優れています。
用途交換用ストレートシャンク
TEC純タン エクセル貿易TEC純タンエクセル貿易
8,598税込9,458
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートチップ E型 12Φ 三木精機ストレートチップ E型 12Φ三木精機
819税込901
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートチップ 6R型 12Φ 三木精機ストレートチップ 6R型 12Φ三木精機
719税込791
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートホルダー22Φ 三木精機ストレートホルダー22Φ三木精機
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)22口外径(Φmm)10.5ホルダー12.1
トリウム入タングステン電極棒 アローズトリウム入タングステン電極棒アローズ
23,980税込26,378
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
曲がりチップ 20R型 16Φ 三木精機曲がりチップ 20R型 16Φ三木精機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ外径(Φmm)16全長L(mm)80テーパー1/10
曲がりチップ P型 16Φ 三木精機曲がりチップ P型 16Φ三木精機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
曲がりチップ F型 16Φ 三木精機曲がりチップ F型 16Φ三木精機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ外径(Φmm)16全長L(mm)80テーパー1/10
曲がりチップ 6R型 12Φ 三木精機曲がりチップ 6R型 12Φ三木精機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ外径(Φmm)12全長L(mm)70テーパー1/10
曲がりチップ P型 12Φ 三木精機曲がりチップ P型 12Φ三木精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
曲がりチップ F型 12Φ 三木精機曲がりチップ F型 12Φ三木精機
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm三木精機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16穴深さ(mm)30
ストレートチップ 8R型 16Φ 三木精機ストレートチップ 8R型 16Φ三木精機
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
ストレートホルダー32Φ 三木精機ストレートホルダー32Φ三木精機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)32口外径(Φmm)10.5
曲がりチップ 8R型 16Φ 三木精機曲がりチップ 8R型 16Φ三木精機
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
ストレートチップ F型 40Φ 三木精機ストレートチップ F型 40Φ三木精機
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)40
ストレートチップ F型 32Φ 三木精機ストレートチップ F型 32Φ三木精機
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)32
ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm三木精機
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30全長L(mm)80穴深さ(mm)30
ストレートチップ F型 30Φ 三木精機ストレートチップ F型 30Φ三木精機
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30
トリウム入りタングステン電極棒