絞り込み
ブランド
- エスコ
- ダイヘン(3)
- エクセル貿易(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- 新日鐵住金(2)
- NT(1)
- パナソニックコネクト(1)
- アローズ(1)
- 東安(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む

粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
フラックス 20g EA309Aシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
フラックス 20g EA309Aシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28
銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ
エスコ¥2,190税込¥2,4091箱(3本)翌日出荷溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
アルミ硬ろう EA309Aシリーズ
エスコ¥860税込¥9461箱(2本)翌日出荷。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品