絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 山金工業(12)
- ストラパック(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
- アスウィル(7)
- エスコ(6)
- シグマー技研(6)
- 大阪製罐(5)
- TRUSCO(5)
- エスファクトリー(4)
- ヌエボパック(4)
- Composite Strap(4)
- アケボノ(梱包機器)(3)
- OSS(3)
- CCP(2)
- ナイガイ(2)
- セーフラン安全用品(2)
- エム・あい(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 梱包機器

自動梱包機 AQ-7
ストラパック¥999,800税込¥1,099,7801台11日以内出荷シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
自動梱包機
アケボノ(梱包機器)¥699,800~税込¥769,780~1台4日以内出荷紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。用途簡易結束用に電源(V)単相100消費電力(kW)0.25
1860x810x1170mmロールスタンド(2ロール)
エスコ¥72,200税込¥79,4201個4日以内出荷扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。質量(kg)23.6タイプ2ロールタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
1860x810x1170mmロールスタンド(1ロール)
エスコ¥58,700税込¥64,5701個翌日出荷扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。質量(kg)20タイプ1ロールタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
卓上型半自動梱包機
ストラパック¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25
ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー
大阪タイユー¥729,800~税込¥802,780~1台6日以内出荷紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。材質主要部:SS-400本体寸法(mm)奥行1960本体寸法(mm)高さ2010本体寸法(mm)幅1200
帯掛機
ストラパック¥609,800~税込¥670,780~1台75日以内出荷どんな品物にもあった引き締めが選べます電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10電源容量(W)(最大)250昇温時間約10秒
半自動梱包機
ストラパック¥689,800税込¥758,7801台60日以内出荷水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
バンダマチック 半自動梱包機 小型オープン型
ナイガイ(1件のレビュー)¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。トラスコ品番125-8442質量(kg)56電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)415消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)625
バンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型
ナイガイ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。トラスコ品番125-7370質量(kg)68電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)900
帯掛機
アケボノ(梱包機器)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。仕様梱包スピード:最大30梱包/分トラスコ品番125-6905質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m供給電源単相100V 50/60Hz 250W
ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
セミオートマチックケースフォーマー 150CF
3M(スリーエム)¥4,998,000税込¥5,497,8001台91日以内出荷1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。用途少ないスペースでの作業トラスコ品番789-9017質量(kg)150テープ幅(mm)36~50電源(V)三相AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400消費電力(kW)0.11処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
梱包機 RAN-125
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥559,800税込¥615,7801台14日以内出荷各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500
オプション/フックバーセット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷山金工業製ロール材スタンドの【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】フック3個材質【主な材質】スチール色シルバー高さ(mm)32奥行(mm)14
ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)
司化成¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。用途ストレッチ包装時の省力化トラスコ品番462-3088質量(kg)200適合内径(Φmm)51、または76巻数【上下段フィルム】手動にて可変消費電力(kW)-標準張力【フィルム】手動可変式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950梱包物最大寸法(mm)高さ1750紙管径(inch)2、または3適合パレットサイズ(最大)1200×1200回転速度【アーム】手動にて可変使用フィルムダイヤストレッチ昇降速度【フィルム】手動にて可変旋回範囲(mm)1750
紙枚数計数機
アケボノ(梱包機器)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台11日以内出荷奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
包装ロールカッターセット
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781セット4日以内出荷エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。用途梱包作業など。仕様取付可能板厚最大45mmトラスコ品番285-0354適合機種(推奨作業台)AEWP-1575セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター材質スチール質量(kg)30高さ(mm)1265奥行(mm)405間口(mm)1502
シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研¥529,800税込¥582,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3
シグマー ストレッチフィルム包装機
シグマー技研(1件のレビュー)¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
包装ロール用追加パイプセット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷トラスコ品番285-0371質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×48×130パイプ寸法(mm)Φ19.1
半自動梱包機(全面カバー型)
ストラパック¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。トラスコ品番166-8118電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30テーブル寸法(mm)W780×D540電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行540本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5本体寸法(mm)幅780
自動梱包機
ストラパック¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷高効率ブラシレスモーター採用により従来比20%の省エネルギー化を図りました。100V電源でバンド装填はワンタッチで可能です。引締力は、最大784N(80kgf)までの簡単調整です。ストラパック独自の無休湯方式により、保守点検も簡単です。無給油方式で、ゴミ・埃が付きにくく保守点検も簡単です。用途PPバンドでのワークの梱包に。トラスコ品番125-6903電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:620×480、最小梱包物:80×30電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行609本体寸法(mm)高さ1404消費電力(kW)0.74引締力(N)最大784本体寸法(mm)幅1254![梱包機 パックナー 専用針 ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
梱包機 パックナー 専用針 ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥109,800税込¥120,7801ケース15日以内出荷手動袋口結束機(パックナー)HR-PS2用専用針。※機械本体は別売り。材質アルミ足長(mm)11











































![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02789022-260820-02.jpg)