油圧機器・油圧ホース :「圧力計 理研」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。
ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。
ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。
各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。
AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。
ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)200
ねじ口径G1/2 自在ねじ
型式シリコン入り
概略質量(kg)0.8
最高使用圧力(MPa)200
目盛最高:250MPa、最小:2MPa
精度(%)F.S.:±1.6
呼び径(Φmm)100
ねじ口径G1/2 自在ねじ
各種証明書発行可能
1個
¥228,800
税込¥251,680
25日以内出荷
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5
定格出力(kW)0.25
吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0
使用作動油ISO VG32
時間定格(min)5
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3
使用作動油ISO VG46
種類その他ポンプ
吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2
使用流体一般作動油
電動機出力(kW)0.45
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。