油圧機器・油圧ホース :「方向制御弁」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

仕様Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 方向4方向弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm)9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70] バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.4 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 適合DMA-G03-C5-J20 質量(kg)2.3 管接続口径3/8 流量(L/min)45
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)4.8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8893 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC100 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 バルブ種類方向制御弁
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。 なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。 MPS-31AT は受注生産です。 MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。
付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶ タイプ単動シリンダ用 概略質量(kg)5 最高使用圧力(MPa)70 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
25日以内出荷

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)2.2 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)110 バルブ種類方向制御弁
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)7 流量(L/min)(最大)20 バルブ種類方向制御弁
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
最高使用圧力(MPa)70 仕様GSL専用プレート 管接続口径1/2 ねじの種類Rc
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4.7 管接続口径1/4 位置数3 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)16 許容面圧(MPa)(タンク側)7 手動操作方式レバー ドレン方式内部ドレン形 スプールばね形式ノースプリングデテント スプール形式4 バルブ種類方向制御弁
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)21 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート) バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
329,800 税込362,780
64日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 03型
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)60 呼び3 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21 流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞りメータイン、負荷圧力感応形 関連資料(1.18MB)
1個
399,800 税込439,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)150 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
1個
559,800 税込615,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類NPT
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様内部フィードバック付 質量(kg)35 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)150 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 流量(L/min)ドレン:3.5以下 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞りメータアウト、可変絞り形
1個
559,800 税込615,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力取出用ブロック トラスコ品番364-8401 質量(kg)1 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁
電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)0~60 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング