油圧機器・油圧ホース :「電磁弁回路」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数4 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8478 幅(mm)230 質量(kg)7.8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)4.8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁 使用流体石油系作動油
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

寸法A(mm)40 寸法F(mm)B/2 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 材質(本体)SS400 ねじの種類PT 表面処理三価クロメート 耐圧(MPa)20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8435 幅(mm)88 質量(kg)2.7 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 方向4方向弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm)9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70] バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト(六角穴付ボルト)
マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
仕様六角穴付ボルト
1個
159 税込175
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 使用流体石油系作動油 ドレン方式内部ドレン形 切換頻度(回分)120 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転 回路2圧制御(消磁時アンロード) ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
関連資料(1.81MB)
1個
36,980 税込40,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8460 幅(mm)180 質量(kg)6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.7 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(定格)27 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類方向制御弁
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8451 幅(mm)130 質量(kg)4.2 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8443 幅(mm)330 質量(kg)8 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5 仕様マニホールドブロック トラスコ品番364-8486 幅(mm)280 質量(kg)9.6 高さ(mm)72 奥行(mm)68 管接続口径1/4 ねじの種類Rc
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0251 幅(mm)130 質量(kg)19 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0278 幅(mm)320 質量(kg)48 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷

電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数2 仕様マニホールドブロック トラスコ品番457-0260 幅(mm)225 質量(kg)34 高さ(mm)145 奥行(mm)140 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc
1個
67,980 税込74,778
30日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 03型
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)40 関連資料(0.85MB)
1個
99,980 税込109,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 025型
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)40 呼び025 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 関連資料(0.85MB)
1個
79,980 税込87,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 06型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 流量(L/min)(最大)190 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
159,800 税込175,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
229,800 税込252,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
269,800 税込296,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 04型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 流量(L/min)(最大)120 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
1個
139,800 税込153,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 06型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 流量(L/min)(最大)190 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 04型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 流量(L/min)(最大)120 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
1個
91,980 税込101,178
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
高さ(mm)70 奥行(mm)60 配管接続口径Rc3/8
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(025)
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa)14 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)15.3 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.14MB)
1個
189,800 税込208,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 03型
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 関連資料(1.14MB)
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25 繰返し性1%以下 供給電圧(V)DC24
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイキン工業比例弁
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。 可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。 A、Bポート個々に流量を制御することができます。 入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り 付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連) だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21 仕様電磁比例切換弁 トラスコ品番848-1361 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(定格)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
179,800 税込197,780
90日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります