カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット(1)
- 油圧バルブ(1)
- 油圧シリンダ(20)
- 油圧補器(12)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
油圧機器・油圧ホース :「ASB」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上5色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)40
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB3
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)チューブ内径(Φmm)32
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)35内径(Φmm)40シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)49内径(Φmm)63シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)41内径(Φmm)50シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)28内径(Φmm)63シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)29内径(Φmm)63シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)24内径(Φmm)50シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)19内径(Φmm)40シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)25内径(Φmm)50シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)20内径(Φmm)40シリーズJEHM機種移動旋回形
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMC
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMC~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB80B)
SMC¥65,980税込¥72,5781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)80
圧力計 200MPAシリーズ
RIKEN(理研機器)¥75,980~税込¥83,578~1個26日以内出荷自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。 ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。 ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。 各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。 AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。 ASG100-250M-U は受注生産品です。最高使用圧力(MPa)200ねじ口径G1/2 自在ねじ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース