絞り弁

絞り弁 - ダイキン工業

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。

仕様
チェック弁記号:チェック弁無
種類
Hシリーズ絞り弁
呼び径
3/8
接続方法
ねじ接続形
適合流体
りん酸エステル系作動油
内容量
1個
注意
※スプールタイプのため、流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※絞り弁は、両方向の流れを制御できますが、チェック弁付絞り弁の逆方向は、自由流れとなります。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344711F-HDFT-T03
¥42,500
¥18,462
¥20,308(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする