電磁パイロット形サーボ弁

電磁パイロット形サーボ弁 - ダイキン工業

アクチュエータの位置・速度・圧力のクローズドループ制御に適しています。
パイロット弁は、ノズルフラッパ形としては大口径のオリフィスノズルの採用により耐コンタミナントが強化されています。
ドライバは、弁に搭載されています。
圧力センサ付のオプションを用意していますので、圧力のクローズドループ制御が容易にできます。

仕様
デザイン番号:40
種類
電磁パイロット形サーボ弁
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全14種類を絞り込む
呼び径
14種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344282JSES-G03-41-4033/8
¥1,021,000
¥468,770
¥515,647(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344291JSES-G03-3-40-PV33/8
¥1,092,000
¥547,385
¥602,124(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344458JSES-G04-3-4031/2
¥1,148,000
¥526,000
¥578,600(税込)
70日以内出荷
返品不可
04344476JSES-G03-3-40-P33/8
¥1,092,000
¥500,924
¥551,016(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344492JSES-G03-3-4033/8
¥1,021,000
¥468,770
¥515,647(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344528JSES-G03-5-4053/8
¥1,021,000
¥468,770
¥515,647(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344589JSES-G03-43-40-P33/8
¥1,092,000
¥500,924
¥551,016(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344607JSES-G04-3-40-P31/2
¥1,220,000
¥558,154
¥613,969(税込)
70日以内出荷
返品不可
04344772JSES-G03-5-40-P53/8
¥1,092,000
¥500,924
¥551,016(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344799JSES-G03-41-40-P33/8
¥1,092,000
¥500,924
¥551,016(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344887JSES-G03-42-4033/8
¥1,021,000
¥468,770
¥515,647(税込)
50日以内出荷
返品不可
04344912JSES-G04-4-40-P41/2
¥1,220,000
¥558,154
¥613,969(税込)
70日以内出荷
返品不可
04345088JSES-G04-4-4041/2
¥1,148,000
¥526,000
¥578,600(税込)
70日以内出荷
返品不可
04345201JSES-G03-42-40-P33/8
¥1,092,000
¥500,924
¥551,016(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする