油圧機器・油圧ホース :「npt ねじ」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 最高使用圧力(MPa)35 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

清水製作所[継手]SR13GNアダプタ(NPT)
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所[継手]SR34GN(NPT)アダプタ
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ネジキャップ
形状キャップ 接続ねじ種類NPT×M
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様コネクタANPT 3/8 オス、コネクタAネジサイズ3/8NPTインチ、油圧継手タイプ油圧充填ドレンプラグ、材料スチール、仕上げ亜鉛六価クロム、コネクタAジェンダーオス、最高使用圧力700バール、動作温度 Min8℃
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質黄銅 形状ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.18 接続ねじ種類NPT×NPT
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ソケット
形状ソケット 最高使用圧力(MPa)70
1個
1,088 税込1,197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップラ
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。 離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72 適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種 適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状エルボ 最高使用圧力(MPa)70 接続ねじ種類NPT
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状カップリング 最高使用圧力(MPa)70 接続ねじ種類NPT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管接続口径3/8 ねじの種類NPT バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状エルボ 管接続口径NPT3/8 最高使用圧力(MPa)70 接続ねじ種類NPT
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

形状クロス 管接続口径NPT3/8 最高使用圧力(MPa)70 接続ねじ種類NPT
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
2,188 税込2,407
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類NPT バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります