油圧機器・油圧ホース :「rc-12」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) ねじの種類R 接続方式リングジョイント形×ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-R-R-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イハラサイエンスWRC レジューサ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ
1個
849 税込934
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イハラサイエンスSRC レジューサ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ 接続ねじ種類Rc×Rc
1個
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-R-Rc-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-G2-R-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-G2-Rc-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-G1-Rc-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-G1-R-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-G2-G2-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ 材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-G1-G1-Rc T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti) 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti) 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ 材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)70 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

フローテック超高圧2方向ボールバルブ
エコ商品
永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
用途一般作動油配管用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール) 最高使用圧力(MPa)35 材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti) 最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

仕様インジケータライト付 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 関連資料(0.6MB) バルブ種類電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (557種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります