絞り込み
リベット径使用範囲
ブランド
エコロジープロダクト
リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。

エアーリベッター
(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
エアーリベッター セット
(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷リベット本体に加えて、持ち運びや保管に便利なケースや、 すぐに利用できるリベットが付属したお得なセット品です。 エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。用途※用途以外の使用は避けてください。付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1対応材質鉄・アルミ・ステンレス用本体質量(kg)1.46使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8空気接続口PT1/4空気消費量(L/本)1.1販売区分業務用
エアリベッタ
パオック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
リベッター用オイル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エビ印純正のオイルです。ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます。用途メンテナンス用に。トラスコ品番215-2803適合機種リベッター、ナッター全般適合本体リベッター、ナッター全般品名潤滑オイルRoHS指令(10物質対応)対応
リベッター(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mmストローク(mm)14全長(mm)230質量(kg)1.49空気消費量(L/min)113吸入口サイズRC1/4"
空油圧リベットツール ProSet XT
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から翌々日出荷より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
エアーリベッター ストローク 19mm
¥44,980税込¥49,4781台当日出荷エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
エアーリベッター(スタンダードタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
エアーナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。仕様(工具引張力)25kNトラスコ品番778-2322質量(kg)2.1使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12)使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
エアーリベッター 油圧式
(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
コードレスナッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
エアーリベッター
JTC(10件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷ステンレスリベット使用可能付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。用途ブラインドリベットの締結付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
リベッター吸引排出装置付 ARV015MX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。 シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。 一度に切断できるリベットが増えました! 高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。 ワンタッチジョーケースの採用。 マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持! 出っ張りが無くなり、スッキリ!質量(kg)1.8使用ジョー超硬質ジョー中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)401寸法2(mm)101寸法3(mm)64.5寸法4(mm)23寸法5(mm)41寸法6(mm)79工具引張力(kN)8
リベットガンキット3X
ATI¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷仕様NSN#5180-01-462-7729トラスコ品番490-3501セット内容ATIATC3Xガン、バッキングバー(4種)、3/32 、1/8 、5/32 、3/16 カップドリベット、AN470ユニバーサルヘッドリベット、AN426用フラッシュセット、リテーナースプリング、エアレギュレーター、ケース質量(kg)6
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!_x000D_。シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。_x000D_。進化した最上級のスタンダード。_x000D_。クラス最軽量1.16kg。_x000D_。ストレスフリーの19mmロングストローク。_x000D_。吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)用途ブラインドリベットの高速締結作業に仕様エアー消費量:82(L/min)適合必要空気圧:0.5~0.6(MPa)ストローク(mm)19幅(mm)160全長(mm)297高さ(mm)265使用範囲(mm)リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)使用ジョーCJM(超硬質中)対応オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)工具引張力(kN)ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)騒音レベル(dB)投下騒音レベルLaep 75以下
連発式リベット締結機 KingSet
ボーセイ¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。トラスコ品番362-2820全長(mm)356使用ジョーNO.618 3分割ジョー5(3個セット)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6.0~7.0)
エアナッター”ナットツール PNT1000L”
ポップリベット・ファスナー¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了トラスコ品番536-9910全長(mm)320適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
空油圧リベットツール
ポップリベット・ファスナー¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
超強力エアーリベッター
JTC¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!! ロングストローク:18.5mm 能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm 引込力:23500N エアーインレット:Rc1/4用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付本体質量(kg)2.11