絞り込み
ブランド
- パオック
- モノタロウ(5)
- JTC(23)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- ATI(13)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- エスコ(3)
- インガソール・ランド(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ハゼット(1)
- ボーセイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

エアリベッタ
パオック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。用途リベット留めに仕様油圧オイル:ISOVG68材質(本体)アルミ合金取付穴径Rc1/4使用圧力(MPa)0.5-0.7最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(g)1500潤滑油潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W空気消費量(L/本)2アズワン品番64-9699-44RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×275×100適合リベット径(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8