75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    6.0mm(101001B) GP101・GP101L用
    取付ねじサイズ3/8 24UNF
  • スプリング JTC

    スプリング

    JTC
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • JAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTC

    JAW PUSHER(101005A) 2.4~4.0mm(3/32~5/32)

    JTC
    809税込890
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • JAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4) JTC

    JAW PUSHER 4.8~6.4mm(3/16~1/4)

    JTC
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • Jaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32) JTC

    Jaw Case 2.4~4.0mm(3/32~5/32)

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • Jaw Case 4.8~6.4mm(3/16~1/4) JTC

    Jaw Case 4.8~6.4mm(3/16~1/4)

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    GP101・GP101L用
  • エアナッターナットツール ポップリベット・ファスナー

    エアナッターナットツール

    ポップリベット・ファスナー
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷
    1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
    用途ポップナット用の締結用に。トラスコ品番206-4162質量(kg)1.8適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8アズワン品番64-8643-98
  • エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
    用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に質量(g)900(ヘッドのみ)使用ジョー超硬質中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)310寸法2(mm)80寸法3(mm)64.5寸法4(mm)Φ23工具引張力(kN)8.8
  • エアリベッター インガソール・ランド

    エアリベッター

    インガソール・ランド
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプのため、使用者の疲労を軽減します。
    用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番829-1551全長(mm)287質量(kg)2.3ホース取付口NPT1/4リベット径使用範囲(inch)3/8
  • オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9015セット内容エビ・オートリベットフィーダー(32B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9014セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
  • オートリベットフィーダー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    オートリベットフィーダー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
    用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
  • リベットガンキット4X ATI

    リベットガンキット4X

    ATI
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様NSN#5180-01-462-7729トラスコ品番490-3510セット内容ATIATC4Xガン、バッキングバー(4種)、3/32 、1/8 、5/32 、3/16 カップドリベット、AN470ユニバーサルヘッドリベット、AN426用フラッシュセット、リテーナースプリング、エアレギュレーター、ケース質量(kg)6.1
  • フラッシュリベットセットオフセット ATI

    フラッシュリベットセットオフセット

    ATI
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け仕様オフセットドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7584材質工具鋼質量(g)86長さ(inch)3-1/2
  • フラッシュリベットセット5/8ボディ ATI

    フラッシュリベットセット5/8ボディ

    ATI
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け仕様ストレートドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7444材質工具鋼質量(g)113寸法(inch)ボディ:5/8長さ(inch)3-1/2
  • フラッシュリベットセット1/2ボディオフセット ATI

    フラッシュリベットセット1/2ボディオフセット

    ATI
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け仕様オフセットドライブ、401シャンク適合フラッシュリベット用トラスコ品番792-7592材質工具鋼質量(g)68長さ(inch)5-1/2
  • フラッシュリベットセット ATI

    フラッシュリベットセット

    ATI
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼適合フラッシュリベット用寸法(inch)ボディ:1/2
  • カップリベットセットダブルオフセット ATI

    カップリベットセットダブルオフセット

    ATI
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼長さ(inch)5-3/4
  • カップリベットセットグースネック ATI

    カップリベットセットグースネック

    ATI
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け仕様グースネックドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-338-9851適合5/32インチAN470リベット用トラスコ品番792-7606材質工具鋼質量(g)365長さ(inch)6-5/8
  • カップリベットセットオフセット5/8 ATI

    カップリベットセットオフセット5/8

    ATI
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼適合1/4インチAN470リベット用寸法(inch)ボディ:5/8
  • カップリベットセットオフセット1/2 ATI

    カップリベットセットオフセット1/2

    ATI
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
  • カップリベットセット5/8ボディ ATI

    カップリベットセット5/8ボディ

    ATI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼適合1/4インチAN470リベット用寸法(inch)ボディ:5/8
  • カップリベットセット1/2ボディ ATI

    カップリベットセット1/2ボディ

    ATI
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
  • リベッター SHINANO(信濃機販)

    リベッター

    SHINANO(信濃機販)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    用途リベットかしめ作業使用空気圧力(MPa)48~68
  • GP101用セーフティーキャップ(101022) JTC

    GP101用セーフティーキャップ(101022)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リベッターキット(エアー式) エスコ

    リベッターキット(エアー式)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA166AK
  • ハイドロリックリベッター(エアー式) エスコ

    ハイドロリックリベッター(エアー式)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA166AH
  • エアリベッター インガソール・ランド

    エアリベッター

    インガソール・ランド
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプの為、使用者の疲労を軽減します。
    用途航空機関係、一般産業用にホース取付口NPT1/4
  • エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター(吸引排出装置付・軽量タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    本体に樹脂を使用した軽量タイプ。 空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
    必要空気圧0.49~0.59MPa
  • POP空気リベッター ポップリベット・ファスナー

    POP空気リベッター

    ポップリベット・ファスナー
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。 扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。
    トラスコ品番217-0990全長(mm)355質量(kg)0.79使用ジョーPRG402-8A必要空気圧0.5~0.6MPa
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×タイプ吸引排出装置付必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター AR2000シリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
    必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
    リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中全長(mm)270質量(kg)1.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×211本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7トラスコ品番161-1399対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
エアーリベッター