絞り込み
リベット径使用範囲
  • 2.4mm(4)
  • 3.2mm(4)
  • 4.0mm(4)
  • 4.8mm(4)
  • 5.6mm(3)
  • 6.4mm(3)
  • 7.8mm(1)
ストローク(mm)
  • 14(1)
  • 19(1)
  • 22.5(1)
  • 23.5(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • JTC(23)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
  • ATI(13)
  • ポップリベット・ファスナー(5)
  • エスコ(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • パオック(1)
  • ハゼット(1)
  • ボーセイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーリベッター モノタロウ

    エアーリベッター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • エアーリベッター セット モノタロウ

    エアーリベッター セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    リベット本体に加えて、持ち運びや保管に便利なケースや、 すぐに利用できるリベットが付属したお得なセット品です。 エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
    用途※用途以外の使用は避けてください。付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1対応材質鉄・アルミ・ステンレス用本体質量(kg)1.46使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8空気接続口PT1/4空気消費量(L/本)1.1販売区分業務用
  • エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウ

    エアーリベッター ストローク 19mm

    モノタロウ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
  • エアーリベッター用フレームヘッド モノタロウ

    エアーリベッター用フレームヘッド

    モノタロウ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
    用途交換用フレームヘッド適合MCCP-500M販売区分業務用
  • エアーリベッター 油圧式 モノタロウ

    エアーリベッター 油圧式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
エアーリベッター