83件中 81~83件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「リベット径使用範囲」から絞り込む
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター AR2000シリーズ
本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× 使用ジョー超硬質中 全長(mm)270 質量(kg)1.2 必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6) 工具ストローク(mm)16 高さH×長さL×幅W(mm)283×270×21 1本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7 トラスコ品番161-1399 対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

BAHCO(バーコ)エアリベッター
トラスコ品番383-9814
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷