絞り込み
リベット径使用範囲
  • 4.8mm
  • 1/8(1)
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 2.4mm(15)
  • 3.2mm(14)
  • 4.0mm(13)
  • 5.6mm(3)
  • 6.0mm(1)
  • 6.4mm(8)
  • 7.8mm(1)
  • その他(4)
ストローク(mm)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 18.5(1)
  • 19(2)
  • 22.5(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーリベッター モノタロウ

    エアーリベッター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • エアーリベッター セット モノタロウ

    エアーリベッター セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    リベット本体に加えて、持ち運びや保管に便利なケースや、 すぐに利用できるリベットが付属したお得なセット品です。 エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
    用途※用途以外の使用は避けてください。付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1対応材質鉄・アルミ・ステンレス用本体質量(kg)1.46使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8空気接続口PT1/4空気消費量(L/本)1.1販売区分業務用
  • エアーリベッター ストローク 19mm モノタロウ

    エアーリベッター ストローク 19mm

    モノタロウ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
    セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
  • エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター(スタンダードタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
    使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
  • エアーリベッター 油圧式 モノタロウ

    エアーリベッター 油圧式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
    用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
  • エアーリベッター JTC

    エアーリベッター

    JTC(10件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    ステンレスリベット使用可能
    付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ仕様チャック付引込力:1600kg/f幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    ”強さ”と”優しさ”を兼ね備えたエアーリベッターです。高強度リベット、Sボルトにも対応(オプション対応)。現場の課題だったメンテナンス性を劇的に向上しました。油圧オイル補給頻度削減(100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下です。フレームヘッドが工具レスで取り外し可能です。ジョーまわりのメンテナンスやノーズピースの交換が簡単になりました。油圧シリンダーのシール性向上により、オイル漏れ激減しました。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ仕様です。
    用途ブラインドリベットの締結付属品ノーズピース(Φ4.8用、Φ6.4用)、ガイドパイプ(Φ4.8用、Φ6.4用)仕様バキュームON/OFF切り替えスイッチ付トラスコ品番668-8577ストローク(mm)25全長(mm)331出力工具引張力 18.5kN(空気圧 0.6MPa 吸引時)使用ジョーCJL(超硬質大)騒音値(dB)等価騒音レベルLAeq 80以下リベット径使用範囲(Φmm)Φ4.8、Φ6.4 オプション対応:高強度リベット Sボルト必要空気圧0.5~0.6(MPa)リベット使用範囲(mm)4.8、6.4RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(使用)1分あたりの空気使用量 105/min以下(空気圧 0.6MPa 吸引時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)331×318×143
  • リベッター吸引排出装置付 ARV015MX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター吸引排出装置付 ARV015MX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。 シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。 一度に切断できるリベットが増えました! 高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。 ワンタッチジョーケースの採用。 マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持! 出っ張りが無くなり、スッキリ!
    質量(kg)1.8使用ジョー超硬質ジョー中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)401寸法2(mm)101寸法3(mm)64.5寸法4(mm)23寸法5(mm)41寸法6(mm)79工具引張力(kN)8
  • エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
    用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に質量(g)900(ヘッドのみ)使用ジョー超硬質中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)310寸法2(mm)80寸法3(mm)64.5寸法4(mm)Φ23工具引張力(kN)8.8
  • リベッター SHINANO(信濃機販)

    リベッター

    SHINANO(信濃機販)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    用途リベットかしめ作業使用空気圧力(MPa)48~68
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
    タイプ吸引排出装置付リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター AR2000シリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
    必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
    トラスコ品番161-1399全長(mm)270質量(kg)1.2対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用ジョー超硬質中工具ストローク(mm)16高さH×長さL×幅W(mm)283×270×21必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)1本あたりの空気使用量(L/rivet)1.7
エアーリベッター