絞り込み
リベット径使用範囲
- 4.8mm(1)
- 5.6mm(1)
- 6.4mm(1)
- 7.8mm(1)
ストローク(mm)
- 22.5
- 0.1~10(1)
- 14(3)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 18.5(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 28(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。

エアーリベッター 油圧式
(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用