絞り込み
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    プレート型電動送風機

    淀川電機製作所(13件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
    用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
  • エレメント 富士電機

    エレメント

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • シロッコ型電動送風機 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機

    淀川電機製作所(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
    無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン
  • リングブロー VFZ テラル

    リングブロー VFZ

    テラル(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
    仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
  • エアムーバーミニ P-230AT Xパワー

    エアムーバーミニ P-230AT

    Xパワー
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
    トラスコ品番359-0417材質本体:PP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)161/222騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360
  • 簡易フィルター 日立産機システム

    簡易フィルター

    日立産機システム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
    用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
  • リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル) テラル

    リングブロー VFZ-PN 単相標準形(低騒音モデル)

    テラル(2件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転形。 低騒音構造採用。
  • エアームーバー ETG

    エアームーバー

    ETG
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂色ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
  • 低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • ターボプロ X-34AR Xパワー

    ターボプロ X-34AR

    Xパワー
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    30メートル先まで届く大風量。本体にコンセント装備で連結使用可能。しかもファン部分は360度回転可能。 吹き出し角度を360度調節可能。 真上にも真下にも吹き出し可能。 本体にコンセント装備で連結使用可能。 ダイヤル式風速切換。 省エネ設計の外付けモーター。 質量7.3kgの軽量設計。 積み重ね可能で収納時も省スペース。
    質量(kg)7.3コード長さ(m)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×472×239
  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

    SDG株式会社
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
    用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    プレート型電動送風機

    淀川電機製作所(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)
    用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
  • コンパックパワーファン 羽根径45cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径45cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    8日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。2段速調(強・弱)付です
    仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450
  • 送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)

    送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷
    低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
    用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
  • Xパワーターボプロ X-34AR ソニカル

    Xパワーターボプロ X-34AR

    ソニカル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    8日以内出荷
    30メートル先まで届く大風量 連結使用可能 風量無段階調整可能 360度回転可能
    質量(kg)7.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×488×239コード長さ(m)6.1消費電力1.6A/160W本体質量(kg)10.5
  • Xパワーエアムーバー P-430AT ソニカル

    Xパワーエアムーバー P-430AT

    ソニカル(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
    質量(kg)7.7消費電力(W)400コード長さ(m)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
  • ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • 淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所

    淀川電機 耐熱シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

    淀川電機製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)150吸気湿度(℃)150吐出口可変方向3方向
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • エアモーター式工場扇専用ミストファン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアモーター式工場扇専用ミストファン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
    用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
  • タフジェット イングス

    タフジェット

    イングス(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    いろなシーンで使えます。 固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。 地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。 部分的な換気に使用できます。
    用途換気、送風材質(本体)スチール材質(羽根)樹脂
  • ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から101日以内出荷
    本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
  • Xパワー エアームーバーミニ ソニカル

    Xパワー エアームーバーミニ

    ソニカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
    質量(kg)4.7コード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • スイッチ(T-125)透明カバー付 SJF用 スイデン

    スイッチ(T-125)透明カバー付 SJF用

    スイデン
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    スイデン送排風機SJFシリーズのスイッチになります。
    トラスコ品番696-8228
  • コンパックパワーファン 羽根径50cm メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径50cm

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています
    質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7構造(羽根車)軸流ファン騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-63T-R313

    昭和電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):63、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.1電源(V)三相200級概略質量(kg)6.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.6/0.85
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-55S-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-55S-L3A3

    昭和電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.32/0.46
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3

    昭和電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)2.9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
  • 送風機”ハンディジェット” TRUSCO

    送風機”ハンディジェット”

    TRUSCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h
  • SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01

    SEAFLO(シーフロ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 排出用のフランジが付いているので壁面に直接設置することが可能です。
    仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):5電流(A)2.5電源(V)12マウントフランジ/フレックス
  • エアームーバー エクセン

    エアームーバー

    エクセン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
    用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240
  • フリクションブロワー 西村電機

    フリクションブロワー

    西村電機(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    優れた設計と多年の研究による特殊ファンと専用モータのコンビネーションから小形で軽量、消費電力と回転音僅少で強力な風圧を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用で煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途プラスチック機械:オートローダ用 紙工機械:紙の送り又は押上げ用 繊維機械:糸の吸引用 食品機械:食品の搬送用 気体紛体の輸送装置、その他各種産業機械に於ける気体の圧送等
送風機