絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(4)
- AC100(5)
- AC200(13)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC220(1)
- AC380(6)
- AC390(1)
- AC400(6)
- AC415(1)
- AC420(1)
最大風量(m3/min)
- 14(7)
- 15(10)
- 16(9)
- 17(7)
- 18(4)
- 21(3)
- 28(6)
- 31(5)
- 32(11)
- 33(7)
- 34(6)
- 35(6)
- 37(6)
- 42(11)
- 43(5)
- 48(5)
- 58(5)
- 71(5)
- 74(4)
- 86(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
羽根車の種類
エアホイルファン(1)
シロッコファン(4)
ターボファン(5)
プレートファン(3)
渦流ファン(2)
軸流ファン(1)
ブランド
- SDG株式会社
- 淀川電機製作所(39)
- 昭和電機(36)
- 日立産機システム(21)
- テラル(15)
- ヤマダコーポレーション(11)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 西村電機(5)
- 富士電機(4)
- MEIHO(ワキタ)(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- ソニカル(3)
- スイデン(2)
- Xパワー(2)
- HO HSING(ホーシン)(2)
- GREENCO(グリンコ)(2)
- SEAFLO(シーフロ)(2)
- エクセン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(6)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(4)
AC100(5)
AC200(13)
AC210(1)
AC220(1)
AC380(6)
AC390(1)
AC400(6)
AC415(1)
AC420(1)

電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
電動送風機 汎用シリーズ
SDG株式会社(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から30日以内出荷高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
電動送風機 低騒音シリーズ
SDG株式会社¥61,980~税込¥68,178~1台ほか当日出荷から45日以内出荷同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
電動送風機 多段シリーズ
SDG株式会社¥68,980~税込¥75,878~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ
SDG株式会社¥55,980~税込¥61,578~1個ほか7日以内出荷から15日以内出荷新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
ウインドレーサー WRタイプ
SDG株式会社¥119,800税込¥131,7801台30日以内出荷低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
電動送風機 高圧シリーズ
SDG株式会社(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から50日以内出荷0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
電動送風機 マルチシリーズ
SDG株式会社¥39,980~税込¥43,978~1個ほか翌々日出荷から50日以内出荷吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
電動送風機 マルチシリーズ
SDG株式会社¥77,980~税込¥85,778~1台ほか翌日出荷から50日以内出荷FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)
SDG株式会社¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200
電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)
SDG株式会社¥54,980~税込¥60,478~1台9日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)
SDG株式会社¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌々日出荷トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ファンターボ吐出口外径(Φmm)75吸込口内径(Φmm)123
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ
SDG株式会社¥379,800税込¥417,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型
SDG株式会社¥409,800税込¥450,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ
SDG株式会社¥299,800税込¥329,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型
SDG株式会社¥339,800税込¥373,7801台50日以内出荷出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社¥49,980税込¥54,9781台30日以内出荷型式EC-63S周波数(Hz)50/60電圧(V)100回転方向L:左RoHS指令(10物質対応)対応吐出方向上部垂直
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社¥47,980税込¥52,7781台30日以内出荷コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC質量(kg)6.5出力(kW)0.1電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ガストブロア(U2V-E)
SDG株式会社¥139,800~税込¥153,780~1台20日以内出荷大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)