絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
最大風量(m3/min)
- 15.5(1)
- 29.7(2)
- 142(1)
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- 淀川電機製作所(40)
- SDG株式会社(37)
- 昭和電機(36)
- 日立産機システム(21)
- テラル(15)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(10)
- ヤマダコーポレーション(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 西村電機(4)
- 富士電機(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- ソニカル(3)
- スイデン(2)
- Xパワー(2)
- HO HSING(ホーシン)(2)
- GREENCO(グリンコ)(2)
- SEAFLO(シーフロ)(2)
- エクセン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)

送風機 エアムーバーMAM200(OG)
MEIHO(ワキタ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。3段階の風量調整が可能です。上下ルーバー機能付きです。段積み収納が可能です。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
送風機 エアムーバーMAM500(OG)
MEIHO(ワキタ)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。2段階の風量調整が可能です。段積み収納が可能です。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6961材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)375高さ(mm)454奥行(mm)400電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2 / 29.7羽根枚数38(シロッコファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)226 / 252風量調整2段階(弱/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
送風機 エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷コンパクトで移動に便利な車輪付きです。段積みすることでコンパクトに収納できます。6枚羽根でムラのない滑らかな風です。大型ファンにより大風量を送ることができます。用途工場内の空気の換気、循環補助に。体育館等の送風、換気に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6959材質本体:樹脂、ファン:鉄幅(mm)820高さ(mm)820奥行(mm)320電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz119 / 142羽根枚数6(プロペラファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)143 / 175風量調整不可騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66動作温度(℃)【サーモスタット】150RoHS指令(10物質対応)対応
送風機 エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。2段階の風量調整が可能です。段積み収納が可能です。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番721-7182材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)375高さ(mm)454奥行(mm)400周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2/29.7電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)226/252最大風量(m3/min)(50/60Hz)25.2/29.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71動作温度(℃)サーモスタット:120RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3