絞り込み
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 送風機

214件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社
    47,980税込52,778
    1台
    30日以内出荷
    コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受へ侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風仕様羽根車:ターボ、ケーシング吐出内径(mm):63、吐出相フランジ外径(mm)63、吸込相フランジ外径(mm):97、単相、送風機:標準形、軸受呼び番号:羽根車側6202UUCM/反羽根車側6200UUCM、接続方式:端子台、電動機保護方式:全閉形、吐出金網付、吸込ダンパ付、吐出口可変方向:3.2.1、回転方向:右回転、最高吸気温度:60℃材質ケーシング:ADC12/羽根車:SPCC質量(kg)6.5出力(kW)0.1電流(A)1.4/1.7(100V 50Hz/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50Hz/60Hz)最大静圧(kPa)0.60/0.85(50Hz/60Hz)最大風量(m3/min)4.5/5.5(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガストブロア(U2V-E) SDG株式会社

    ガストブロア(U2V-E)

    SDG株式会社
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷
    大風量・高静圧性能 従来のガストブロアシリーズにはなかった大風量を選択できます! 一体型 ケーシング・サイレンサ・電動機を一体型したコンパクト設計で各種機器・装置への組込みが容易な一体型です!
    用途吸引(負圧)用 OA機器/包装機/ 医療機器 / 吸着搬送 / クリーニング機械/自動織機/印刷機械 / 脱気処理 / 工業用ミシン / 粉体輸送 / その他 吐出(正圧)用 浄化槽 / 医療機器 / 養殖 / 乾燥 / 裁断機/印刷機械 / 焼却炉 / OA機器/洗浄/ 粉体輸送 / 自動織機 / その他電圧(V)50Hz(3相・200・2P)、60Hz(3相・200/220・2P)
  • 電動式工場扇専用ミストファン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式工場扇専用ミストファン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
    用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
  • SEAFLO  フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フランジマウントブロアーモーター シリーズ 03

    SEAFLO(シーフロ)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。 独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。 角度があるため、天井などに設置するのに向いています。ギャレー用換気扇として利用できます。 ダクトの長さを最短にすれば、狭い場所での配線が便利です。
    マウントフランジ
  • 富士電機ターボブロー 多段高風圧形 富士電機

    富士電機ターボブロー 多段高風圧形

    富士電機
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200吸入/吐出口径(mm)160/101.6耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~40)
  • 富士電機ターボブロー 風量形 富士電機

    富士電機ターボブロー 風量形

    富士電機
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200段数ブロワ:1耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
  • 小型プレート型電動送風機 淀川電機製作所

    小型プレート型電動送風機

    淀川電機製作所
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
    プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。 あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。 50/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
    用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ、フィルター材質:ポリエステル成形不織布吸入口径(Φmm)150電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)電源電圧(V)三相200構造(羽根車)小型プレート型
  • 低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所

    低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ

    淀川電機製作所
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-5049材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464電源電圧(V)三相200構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ 淀川電機製作所

    低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ

    淀川電機製作所
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番467-4901材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464電源電圧(V)三相200構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 強力高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    強力高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    77,980税込85,778
    1台
    22日以内出荷
    クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)強力高圧ターボ型
  • 多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ 淀川電機製作所

    多段ターボ型電動送風機 IE3モータータイプ

    淀川電機製作所
    139,800税込153,780
    1台
    22日以内出荷
    自社製IE3モータを搭載しています。 専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。トラスコ品番453-5014材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)125電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331電源電圧(V)三相200構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    多段ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    専用開発された遠心多段羽根車の採用により、小風力・超高静圧を実現します。 連続運転や負荷変動・省エネルギーの全閉外扇モーターを標準で搭載しています。 高静圧の為、吸引や吸着、圧送などに最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4863材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)125電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×408×331電源電圧(V)三相200構造(羽根車)多段ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。 燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高静圧を必要とする機器に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
    用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)33吸入口径(Φmm)100電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×315×570電源電圧(V)三相200構造(羽根車)高圧ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(普通脚) IE3モータータイプ

    淀川電機製作所
    97,980税込107,778
    1台
    22日以内出荷
    自社製IE3モータを搭載しています。 小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 50/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。トラスコ品番453-4999材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401電源電圧(V)三相200構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(普通脚) 全閉外扇型モータータイプ

    淀川電機製作所
    92,980税込102,278
    1台
    21日以内出荷
    小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。 RoHS指令適合製品です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。 集塵・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。トラスコ品番467-4324材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)24吸入口径(Φmm)175電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×392×401電源電圧(V)三相200構造(羽根車)シロッコ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 IE3コードを満たしたプレミアム高効率モーター仕様です。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-4981材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)30吸入口径(Φmm)125電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×532×545電源電圧(V)三相200構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
  • ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。 主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。
    用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)ターボ型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品 日立産機システム

    ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 低騒音型・三相品

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    タイプ風量モータータイプ屋内全閉外扇形塗装色マンセル8.9Y 5.1/0.3
  • シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(フランジ取付)

    淀川電機製作所
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吸気温度(℃)200吸気湿度(℃)200吐出口可変方向4方向
  • シロッコ型電動送風機(フランジ取付) 淀川電機製作所

    シロッコ型電動送風機(フランジ取付)

    淀川電機製作所
    43,980税込48,378
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
    フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
  • グリンコブロワ GREENCO(グリンコ)

    グリンコブロワ

    GREENCO(グリンコ)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
    保護等級IP55許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内
  • 多翼式送排風機 西村電機

    多翼式送排風機

    西村電機
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    優れた設計と多年の研究から多翼式ファンと専用モータのコンビネーションにより最少の消費電力、回転音で最大の風力を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途通風換気冷暖房:建造物(ビルディング、工場、倉庫、劇場、病院、ホテル)、車輌、船舶、合成化学、食品工場など 送排風:各種バーナー、焼却炉、製粉、製氷、ガラス工場の気体圧送 集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・木工、紡績工場等に於ける塵埃細粉、細片の回収ほか
  • ブリザード専用充電器 シーバイエス

    ブリザード専用充電器

    シーバイエス
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番836-4701アズワン品番64-8379-93
  • 耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品 日立産機システム

    耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チリ・ほこりに強い新構造を採用。 さまざまな用途で活躍します。 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。 コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。 クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2
  • 安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • 低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システム

    低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。
    用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
  • 淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚) 淀川電機製作所

    淀川電機 シロッコ型電動送排風機(ベンチ脚)

    淀川電機製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向3方向
  • 電動送風機 SDG株式会社

    電動送風機

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1個
    50日以内出荷
  • ボックスツキファン防音B 屋外 ヤマダコーポレーション

    ボックスツキファン防音B 屋外

    ヤマダコーポレーション
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    90日以内出荷
  • フィルターボックスFB-7 ヤマダコーポレーション

    フィルターボックスFB-7

    ヤマダコーポレーション
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5916
  • フィルターボックスFB-6 ヤマダコーポレーション

    フィルターボックスFB-6

    ヤマダコーポレーション
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7028
  • フィルターボックスFB-5 ヤマダコーポレーション

    フィルターボックスFB-5

    ヤマダコーポレーション
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7026
  • ファンN24ファンF 200V ヤマダコーポレーション

    ファンN24ファンF 200V

    ヤマダコーポレーション
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
  • ファンN24ファン200V ヤマダコーポレーション

    ファンN24ファン200V

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)18
  • ファンN16ファンF 200V ヤマダコーポレーション

    ファンN16ファンF 200V

    ヤマダコーポレーション
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)19
  • ファンN16 200V/60H ヤマダコーポレーション

    ファンN16 200V/60H

    ヤマダコーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7048
  • ファンN16 200V/50H ヤマダコーポレーション

    ファンN16 200V/50H

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7046
  • 強力高圧ターボ型電動送排風機 淀川電機製作所

    強力高圧ターボ型電動送排風機

    淀川電機製作所
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷から35日以内出荷
    強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向
  • 逆吸い込み型電動送排風機 淀川電機製作所

    逆吸い込み型電動送排風機

    淀川電機製作所
    36,980税込40,678
    1個ほか
    20日以内出荷
    逆吸込み型のプレート型送風機です。吸込がモータ冷却も兼ねるため、外扇も無く、吸込口も無い為、従来の送風機よりも圧倒的にコンパクトになった画期的な製品です。
    用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、熱風発生機、集じん機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。タイプ標準型モータータイプ専用自社モータ無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
  • 多段ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    多段ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所
    77,980税込85,778
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
    回転方向吐出口右吐出無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)多段ターボファン吐出口可変方向3方向
送風機
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
5ページ目: 送風機 【通販モノタロウ】