絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(12)
  • 50~100未満(19)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000以上(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(3)
  • AC100/110(1)
  • AC100(21)
  • AC200(9)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
タンク容量(L)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(12)
  • 10~15未満(4)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(9)
  • 40~60未満(4)
  • 60~80未満(1)
  • 80~100未満(4)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
出力(kW)
  • 0.09(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(5)
  • 0.45(1)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(7)
  • 0.9(1)
  • 1.12(1)
  • 1.28(1)
  • 1.3(3)
  • 1.5(5)
  • 2.2(4)
  • 2.3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.7(7)
  • 5.5(5)
  • 7.5(5)
  • 15(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.05(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.10(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.59~0.69(2)
  • 0.65~0.85(2)
  • 0.70(5)
  • 0.80(6)
  • 0.8(2)
  • 0.80~0.95(2)
  • 0.83(2)
  • 0.85(2)
  • 0.93(3)
  • 0.95(3)
  • 2.5(2)
  • 4.4(5)
  • 4.40(2)
  • 4.50(2)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(16)
  • 潤滑方式給油式(8)
オイルレス・給油式
種類
  • 小型
  • 低振動(22)
  • 縦型(6)
  • 軽量(29)
  • 静音(70)
騒音値(dB)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(14)
  • 70~80未満(7)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
質量(kg)
  • 0.7(1)
  • 1.7(1)
  • 11(1)
  • 13.5(2)
  • 14(5)
  • 57(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 69(2)
  • 71(2)
  • 82(3)
  • 93(2)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 107(1)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 111(2)
  • 291(2)
  • 360(2)
0.7・1.7・11・13.5・14・57・60・65・69・71・82・93・100・102・107・109・110・111・291・360・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • 富士コンプレッサー(7)
  • 日立産機システム(5)
  • マキタ(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • アネスト岩田(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • フローバル(2)
  • SK11(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • オリオン機械(1)
  • デンヨー(1)
  • 日東工器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 精和産業(1)
  • ZAIRAS(1)
  • 協電社(1)
  • ケーピーエス工業(1)
富士コンプレッサー・日立産機システム・マキタ・明治機械製作所・アネスト岩田・HiKOKI(ハイコーキ)・フローバル・SK11・MAX(マックス)[事務用品・工具]・SMC・エスコ・オリオン機械・デンヨー・日東工器・イチネンTASCO・精和産業・ZAIRAS・協電社・ケーピーエス工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRASミニ オイルレス エアーコンプレッサーZAIRAS(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー付属品ワンタッチカプラー(装着済)種類小型電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)コード長さ(m)約2吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ再起動圧力(MPa)0.5
エアコンプレッサ 小型モデル SK11エアコンプレッサ 小型モデルSK11(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11エアコンプレッサ 小型静音モデルSK11(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO乾式コンプレッサー(オイルレス)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー適応流体:空気吐出空気量:80L/min馬力:1.5HP最大圧力:0.78MPaタンク容量:6L本体サイズ:W345×D307×H357mm質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
コンパクトコンプレッサ CRP Series SMCコンパクトコンプレッサ CRP SeriesSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(ハイコーキ)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
振動を約80%低減!業界トップクラスの低騒音(59db)ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換低振動構造で現場環境の改善に耐久性が大幅アップフィルタを簡単にメンテナンス可能トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
エアパンチ 日立産機システムエアパンチ日立産機システム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
小型・軽量ボディーで快適作業。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)運転方式圧力開閉器式単相
中圧リニアコンプレッサ 日東工器中圧リニアコンプレッサ日東工器
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
種類小型、軽量、低振動、低作動音潤滑方式オイルレス絶縁階級コイル/E種相当
プロ用小型コンプレッサー 精和産業プロ用小型コンプレッサー精和産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
プロ用小型コンプレッサーアルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様 協電社低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様協電社
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
簡単立ち上げ(3Step) 1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる3レギュレータを調整する静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレスファン付なので連続運転可能キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
幅(mm)460質量(kg)32高さ(mm)680種類静音、小型奥行(mm)300タンク容量(L)25定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8吐出口径(Φmm)8(ワンタッチ)騒音値(dB)46電源電圧(V)AC100潤滑方式オイルフリー材質(タンク)アルミモーター出力(W)400吐出空気量(L/min)62/75アズワン品番65-6909-19
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L フローバル静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21Lフローバル
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L フローバル静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8Lフローバル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)
小型水槽付DCインバータチラー オリオン機械小型水槽付DCインバータチラーオリオン機械
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動種類小型使用温度範囲(℃)5~40容量(L)水槽:約18電流(A)13.5電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2)所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動)消費電力(kW)4.4流量(L/min)25~60モーター出力(W)90×2(インバータ駆動)運転音(dB)64使用環境温度(℃)-5~45運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R32制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水)冷媒封入量(g)1.3容量(A)遮断器:30電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)9.6凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)加熱能力(kW)2.5
エアコンプレッサ マキタエアコンプレッサマキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(1.6MB)
エアコンプレッサ(黒) マキタエアコンプレッサ(黒)マキタ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口一般:2、高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(1.6MB)
パッケージベビコン 給油式 日立産機システムパッケージベビコン 給油式日立産機システム(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンディコンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンディコンプレッサMAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
超小型コンプレッサ ケーピーエス工業超小型コンプレッサケーピーエス工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システムオイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式日立産機システム
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中消耗部品点数を削減、保証も延長消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®;機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®;機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類小型制御方式自動アンローダ式最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)電源電圧(V)三相200/200・220潤滑方式オイルフリー
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
内装エアコンプレッサ(赤) マキタ内装エアコンプレッサ(赤)マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(4.1MB)
エアパンチ 日立産機システムエアパンチ日立産機システム
1台
欠品中
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「日立スマートコントローラ」に対応。 スマートデバイスによりエアーパンチのモニタリングが可能 スマートデバイスから運転/停止、運転モードの切り替えが可能 機器に異常があるとスマートデバイスに通知します 高圧、大吐出量を実現しました。 空気タンク内最高圧力4.2MPa 吐出空気量115L/min(0.7MPa 時) 軽量、ポータブルで使い勝手を向上しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類小型、軽量
小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)アネスト岩田
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
接続口径Rc3/8×1種類小型
低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
1,398,000税込1,537,800
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化 タンク内蔵コンパクト設計で省スペース【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT種類小型運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル搭載品エアドライヤ
低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
349,800税込384,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
429,800税込472,780
1台
21日以内出荷
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。種類コンパクト設計
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷から121日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷から121日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
中圧小型汎用エンジンコンプレッサ 明治機械製作所中圧小型汎用エンジンコンプレッサ明治機械製作所
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。エンジンタイプ水冷ディーゼル運転制御方式アンローダ式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14)空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1圧縮機BT-37オイル量(L)1.36/0.94
エンジンコンプレッサ ボックスタイプ デンヨーエンジンコンプレッサ ボックスタイプデンヨー
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式燃料軽油
2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載 富士コンプレッサー2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載富士コンプレッサー
999,800税込1,099,780
1台
31日以内出荷
●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様MT周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
パッケージオイルフリーベビコン 日立産機システムパッケージオイルフリーベビコン日立産機システム
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
低圧小型汎用コンプレッサ 明治機械製作所低圧小型汎用コンプレッサ明治機械製作所
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100
軽便式エンジンコンプレッサ 明治機械製作所軽便式エンジンコンプレッサ明治機械製作所
279,800税込307,780
1台
14日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用油CO-68
コンプレッサー